絞り込み
内径(Φmm)
  • 50.6(11)
  • 50.8(3)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • (1)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(7)
外径(Φmm)
  • 59.8
  • 4(302)
  • 6(374)
  • 8(453)
  • 9(76)
  • 10(515)
  • 11(73)
  • 12(384)
  • 12.5(80)
  • 13(54)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(187)
  • 18(117)
  • 20(74)
  • 21(49)
  • 22(114)
  • 26(120)
  • 33(94)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(12)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(7)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(1)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(5)
  • 耐油(1)
  • 透明性(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.049(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
0.049・0.05・0.1~0.2・0.2・0.25
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
クリア・グリーン・グレー・パープル
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
塩化ビニール(PVC)
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイエコ(4)
  • カナフレックス(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • カクイチ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
モノタロウ・ニッセイエコ・カナフレックス・弘進ゴム・タイガースポリマー・カクイチ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ

    ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

    ニッセイエコ
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    19,980税込21,978
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    3,898税込4,288
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • クリスタルホースWT型 タイガースポリマー

    クリスタルホースWT型

    タイガースポリマー
    2,498税込2,748
    1個(1m)
    7日以内出荷
    透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
  • ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

    ダクトEF型(静電防止)

    カナフレックス(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    31日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    3,898税込4,288
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • GSサクション耐油パープル 弘進ゴム

    GSサクション耐油パープル

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
    用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ホース