絞り込み
ブランド
  • D1ケミカル
  • 呉工業(クレ)(10)
  • BARDAHL(バーダル)(7)
  • シュアラスター(6)
  • モリドライブ(6)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
  • アイシン精機(3)
  • LIQUI MOLY(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • マイクロロン(2)
  • E-plus(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • ニューテック(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • スリーボンド(1)
  • QMI(1)
  • RESPO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル

    エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

    D1ケミカル(30件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 D1ケミカル

    SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

    D1ケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(1L)
    7日以内出荷
    クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。
    成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤