絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(10)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
サイズ
- S
- L(39)
- LL(23)
- M(23)
- その他(1)
- フリー(7)
色
その他(3)
オレンジ(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
入数
- 1(27)
全長(cm)
- 22.5(2)
- 24(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 27(10)
- 27.4(1)
- 30(2)
- 37.5(1)
- 40.5(1)
- 41(2)
- 45.5(2)
- 46(3)
ブランド
- ヨツギ(13)
- 渡部工業(11)
- エスコ(3)
- Star Field(星野商店)(2)
- 三興化学工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- Tech-EV(1)
ヨツギ・渡部工業・エスコ・Star Field(星野商店)・三興化学工業・イチネンTASCO・Tech-EV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

エレテックス501
三興化学工業(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55色オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Tech-EV 絶縁グローブ
Tech-EV(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から3日以内出荷抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双4日以内出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
保護皮手袋
ヨツギ(10件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881双当日出荷高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
高圧用ゴム手袋 NU型
渡部工業(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型厚さ(mm)1.6質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
低圧二層手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781双4日以内出荷から11日以内出荷中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
低圧発泡手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。厚さ(mm)1.6入数(双)1全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
低圧ゴム手袋
渡部工業¥4,598税込¥5,0581双当日出荷絶縁性に優れています。用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112入数(双)1使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
低圧用保護手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から6日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
高圧ゴム手袋用カバー
渡部工業¥6,398税込¥7,0381双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
低圧二層手袋 (600V以下)
ヨツギ(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481双翌々日出荷から4日以内出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
保護革手袋 甲部 メッシュ付き
ヨツギ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
低圧二層手袋 (300V以下)
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双3日以内出荷300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
低圧ウレタン手袋二層式
渡部工業¥9,598税込¥10,5581双当日出荷から翌々日出荷作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)1000
電気用ゴム手袋 普通型 小
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ小タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,298税込¥10,2281双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小
渡部工業¥7,898税込¥8,6881双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8サイズ小質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双4日以内出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ小質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1![[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138822-170327-02.jpg)
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷JIS T8112適合品。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1サイズS入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000![[S] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138953-170327-02.jpg)
[S] 低圧絶縁手袋用保護カバー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。エスコ品番EA640ZD-51サイズS全長(cm)24材質(手袋)ポリウレタン





























![[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593035-210430-02.jpg)

![[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138822-170327-02.jpg)

![[S] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138953-170327-02.jpg)