絞り込み
ブランド
- アズワン(97)
- ケニス(81)
- 東京スクリーン(49)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(19)
- コクゴ(18)
- サンプラテック(16)
- ナリカ(13)
- アキュラ(13)
- エスコ(12)
- IKA(11)
- WARING(ワーリング)(10)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- MasterFlex(8)
- ヒューマニティ(8)
- 新光化成(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大型デジタルタイマー
ケニス¥8,198税込¥9,0181個(1個)当日出荷アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2材質ABS 磁石寸法(mm)約360×150×40質量(g)873(電池を除く)電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
マイクロビット用プログラム制御スイッチ
ケニス¥1,698税込¥1,8681個(1個)8日以内出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。品名マグネットスイッチ
ミストガン スターターキット(専用液5L付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781個(1個)5日以内出荷主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。視認しやすいライト補助機能付きです。仕様専用除菌液:成分:精製水 銀質量(g)850大きさ202×67×213mmボトル容量(mL)380噴射距離(m)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)2200動作電圧(V)DC12
デュアルタイプ膜厚計
サンコウ電子研究所¥117,980~税込¥129,778~1個(1個)5日以内出荷素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm
スクールタイマー
ケニス¥6,798税込¥7,4781個(1個)当日出荷ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
PTFE接続ジョイント T 型
フロンケミカル¥7,298税込¥8,0281個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
ミクロトーム NK
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個5日以内出荷薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。付属品刃1個材質切断面:研磨ガラス製断面径(Φmm)75目盛(mm)1/100
エコロジパック
ライフナビ¥219~税込¥241~1個当日出荷植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。用途食品保存用。材質本体:PP、フタ:PE色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
MAXクリーンワイパー 9X9インチ
MCC(MaxClean)¥39,980税込¥43,9781ケース(1500枚)当日出荷レギュラーポリエステル長繊維を使用し、特殊加工により吸水・吸液性を高めた作業性の良いワイパーです。レーザーカット処理により、気になる端面からの発塵を軽減します。仕様クリーンパックありトラスコ品番429-5845材質ポリエステルケース入数150枚×10袋
【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥65,980~税込¥72,578~1箱(50個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
マルチグリップ ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥62,980~税込¥69,278~1箱(50個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球
ヒューマニティ¥8,598~税込¥9,458~1袋(1000個)当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。材質ポリエチレン比重0.92~0.96
ナイロン ポリアミド PA ボール(球)精密球
ヒューマニティ¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)ほか3日以内出荷摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。材質ポリアミド(ナイロン)温度(℃)サービス:100/ピーク:120比重1.14
サントプレーン球 精密球
ヒューマニティ¥4,298税込¥4,7281袋(100個)3日以内出荷EPDMゴム-エチレンプロピレンゴム化合物と同じ位、環境面での耐性があります。流体面での耐性はポリクロロプレンと同質です。実用温度は-60度から135度までに広い温度域で使用可能であり、割れや粘着が起こりません。用途比較的安価で産業製品や一般消費者向け用の幅広い用途があります。材質サントプレーン直径(Φmm)4.763比重0.96
アセテートボール(球) 精密球
ヒューマニティ¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)当日出荷から3日以内出荷化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。材質アセテート直径(Φmm)1比重1.28
ウォーターバスラック
三商¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)色蓋:クリア規格1.5mLマイクロチューブ×20本角穴(mm)ラック本体:約11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
真空デシケーター
サンプラテック¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
超高熱伝導プレート
ケニス¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。材質人造黒鉛寸法(mm)40×40×1厚質量(g)約3.6温度(℃)約3000(不活性雰囲気)性質高耐熱・耐酸化性使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素)表面粗さ約Ra1~5μm
HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖
ケニス¥97,980税込¥107,7781個15日以内出荷「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
10Wワイヤレス給電モジュール
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
形状記憶合金バネ
ケニス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
サンプリングキット
エス・ティ・ジャパン¥78,980税込¥86,8781式21日以内出荷顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールのセットです。セット内容ストレートピンセット ベントピンセット ローラナイフ 替刃 メス ストレートプローブ ベントプローブ タングステンプローブ(直径0.5・1.0mm)各1セット数10点
バイオリアクションチューブ
ケニス¥26,980~税込¥29,678~1袋(100本)ほか30日以内出荷少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。材質PP(USPクラスⅥ適合)規格DNase/RNaseフリー滅菌済オートクレーブの可否可
IDEAL-TEK プローブ
Ideal-Tek¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
収納ケース ハードタイプ MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。用途MT-05用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)
アミッタリ¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
パタインディア アマランスリーフ インディアプレミアムリーフ
やまと錦魚園¥1,498税込¥1,6481セット(44785枚×3袋)6日以内出荷抗菌作用があり酸性分およびタンニンが含まれ弱酸性を好む小型熱帯魚に適しています。 シュリンプの脱皮不全を起こしにくくします。また損蘭促進効果もあります。用途観賞魚の水質改良にサイズM
災害対策用シューズ
丸五¥5,198税込¥5,7181足4日以内出荷繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。材質アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステル色ブラック/オレンジタイプソールバリアモックサイズ(cm)M(25~27)標準質量(g/片足)200(M)アズワン品番2-9601-02
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 自動はかり器
bitstrong(ビットストロング)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。質量(kg)2.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230×78アズワン品番64-7814-86
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(大 800g)
bitstrong(ビットストロング)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。質量(kg)0.85外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225アズワン品番64-7814-78
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。用途顕微鏡用の落射照明として。トラスコ品番206-6086厚さ(mm)80質量(g)80取付け方法3点固定(鏡筒外径Φ62mm以下)取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)アズワン品番64-8613-79出力電流200mA
キャップホルダ
ケニス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258