絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 実験関連品

661件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    付属品ポリ水槽仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • 球状型ダイヤモンドビット アズワン

    球状型ダイヤモンドビット

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
    軸径(Φmm)3形状球状型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
  • 三角帽ダイヤモンドビット アズワン

    三角帽ダイヤモンドビット

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
    軸径(Φmm)3形状三角帽粒度#150最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
  • 円筒丸ダイヤモンドビット アズワン

    円筒丸ダイヤモンドビット

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
    軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
  • リムーバブルニードルキット ハミルトン

    リムーバブルニードルキット

    ハミルトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 水ハネ防止スタンド アズワン

    水ハネ防止スタンド

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    28日以内出荷
    流し台から実験台への水はねを防ぎます。
    付属品L字金具×4個材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
  • メラミン樹脂メディア アズワン

    メラミン樹脂メディア

    アズワン
    58,410税込64,251
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質メラミン樹脂容量(kg)20比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125
  • メンブレンフィルタ アズワン

    メンブレンフィルタ

    アズワン
    16,533税込18,186
    1個
    当日出荷
  • ハンディーキャリー ラバーメイド

    ハンディーキャリー

    ラバーメイド
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番778-5143質量(kg)0.5ブラック高さ(mm)188奥行(mm)277間口(mm)381アズワン品番2-9969-01
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 吸熱放熱剤ONEDAYCOOL 染めQ(旧テロソン)

    吸熱放熱剤ONEDAYCOOL

    染めQ(旧テロソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイリューター アズワン

    ダイリューター

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
  • 広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    7,298税込8,028
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 作業台用架台 アズワン

    作業台用架台

    アズワン
    29,100税込32,010
    1個
    10日以内出荷
    架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • S型金具SKA-S ERECTA(エレクター)

    S型金具SKA-S

    ERECTA(エレクター)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
    型番SKA-S(SUS430)アズワン品番3-361-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストクランプ ERECTA(エレクター)

    ポストクランプ

    ERECTA(エレクター)
    2,698税込2,968
    1個
    17日以内出荷
    型番POK-S(SUS304)アズワン品番3-356-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
    型式V-302/V-303型用
  • 抗菌ナイフ IKD

    抗菌ナイフ

    IKD
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。 半固体の切り分けに最適です。
    用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止トラスコ品番134-7815材質ステンレス(SUS304(銅含有))寸法(mm)165
  • 簡易グローブボックス 新光化成

    簡易グローブボックス

    新光化成
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4338材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • 東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    水槽用の攪拌ポンプです。
    トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
  • 液体シリコン用フレーム castaldo

    液体シリコン用フレーム

    castaldo
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
    セット内容プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚)寸法(mm)51×135
  • PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 フロンケミカル

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
    仕様洗浄用トラスコ品番440-4904材質PTFE質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1200アズワン品番61-3538-57
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ

    フロンケミカル
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番440-4840高さ(mm)330質量(g)400タイプ3インチ用内径(Φmm)90外径(Φmm)100アズワン品番61-3538-51
  • 細胞培養用ディッシュ サンプラテック

    細胞培養用ディッシュ

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン
  • PEケース(カンテムポット) アズワン

    PEケース(カンテムポット)

    アズワン
    535税込589
    1個
    当日出荷
    酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
    材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム
  • ラミネート紙 ADVANTEC

    ラミネート紙

    ADVANTEC
    13,969税込15,366
    1巻
    翌日出荷
    ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。
    仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6
  • スチロール角型ケース No.30 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.30 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1箱
    7日以内出荷
    TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
  • 簡易スライサー(5本) ケニス

    簡易スライサー(5本)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(5本)
    当日出荷
  • 標準ポンプヘッド MasterFlex

    標準ポンプヘッド

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    16,980税込18,678
    1箱(15m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    フランジ型のぞき窓

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    既存設備等のフランジに接続できるのぞき窓です。ヘルール接続の「NMB」のぞき窓(一体型)をベースに、フランジ接続できるようにしたのぞき窓です。既存設備のフランジに取り付けることで、容器の蓋を開けなくても容器内部の状態を確認できます。のぞき窓を容器から取り外す際にもガラスは脱落せず、安全です。すべて分解・洗浄・滅菌できるハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しており、消防法 20号タンクのサイトグラスとしても使用可能です。
    トラスコ品番364-7090材質本体(接液部):SUS316L、カバー・ボルト・ワッシャー:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス耐圧(MPa)0.18外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280
  • ライト ヤマダコーポレーション

    ライト

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトです。
    トラスコ品番811-7284消費電力(W)7本体寸法(mm)長さ350
  • ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。大きなデジタル表示。60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載。ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ
    型式ISA-111質量(kg)0.28高さH(mm)38.5奥行D(mm)148幅W(mm)25
  • ラックのみ UT/SG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ UT/SG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    UTタイプ(0.1~10μL)、SGタイプ(2~200μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-210/025510-20040)用材質ポリカーボネート
  • ラックのみ LG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ LG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    LGタイプ(100~1000μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-100010)用材質ポリカーボネート
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
実験関連品