絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 実験関連品

661件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    429,800税込472,780
    1個
    15日以内出荷
    地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
    仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ質量(kg)7総合倍率40~400×照明装置LED照明(3W 白色)ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S)コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置一軸粗微動ハンドル
  • サンプルコンテナ コーニング

    サンプルコンテナ

    コーニング
    59,980税込65,978
    1箱(500個)ほか
    7日以内出荷
    ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
    材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌
  • 試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm

    東京スクリーン
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×60
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-34
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋・受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋・受器

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-34
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×25mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×25mm

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×25
  • 試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 受器

    東京スクリーン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-36
  • マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)
    16日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
    セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
  • プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
  • クオーツリング やまと錦魚園

    クオーツリング

    やまと錦魚園(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2.5kg)
    6日以内出荷
    用途生体の管理に
  • パッカー コクゴ

    パッカー

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
    材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
  • プローブ ハマー

    プローブ

    ハマー
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グリップ部分が握りやすく丸型で滑りにくくなっています。先端形状の異なる6種類をご用意しました。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • 真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂 三商

    真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    入数5枚
  • PPカラー番重 三商

    PPカラー番重

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    衛生管理は色分けから。
  • ジャンボキーパー 三商

    ジャンボキーパー

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE
  • ハイパック中子付 三商

    ハイパック中子付

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:EVA
  • 粘着マット レオナ

    粘着マット

    レオナ
    14,980税込16,478
    1箱(30枚×10シート)
    翌日出荷から4日以内出荷
    汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚れを取り除きます。 埃を嫌う作業場への入出前に使用するスタンダードマットです。 シートは剥がすと数字が減っていくカウトダウン方式を採用しています。
    材質LDPE
  • モバイルラボスペース交換用手袋 三商

    モバイルラボスペース交換用手袋

    三商
    3,998税込4,398
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    モバイルラボスペース(59-0309)用交換手袋です。
    材質ポリエチレン(PE)全長(mm)約660サイズフリー
  • 絶対圧力計 岡野製作所

    絶対圧力計

    岡野製作所
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
    仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
  • 金属球(真鍮白塗装・吊線取付可) ナリカ

    金属球(真鍮白塗装・吊線取付可)

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
    材質真鍮(吊り線取付可、白塗装)質量(g)約230寸法(Φmm)38
  • 花だん用名札 タキイ種苗

    花だん用名札

    タキイ種苗
    1,550税込1,705
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)250×120×550
  • 労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)

    労研式マスクフィッティングテスター用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    ・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
    種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
  • 窓板(光学結晶) ケニス

    窓板(光学結晶)

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
    厚さ(mm)3直径(Φmm)32
  • He-Neレーザー光源 ケニス

    He-Neレーザー光源

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
    寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
  • めっき工房 MK用 筆先 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 筆先

    マルイ鍍金工業
    549税込604
    1本
    当日出荷
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド

    IKA
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • 酸度滴定液 ショーワ

    酸度滴定液

    ショーワ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ピトー管取付フランジセット エスコ

    ピトー管取付フランジセット

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    用途EA729SG-1・-2用エスコ品番EA729SH-1セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
  • 240x180x85mm/2.6L シール容器(角型) エスコ

    240x180x85mm/2.6L シール容器(角型)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-55容量(L)2.6
  • 165x126x51mm/750ml シール容器(角型) エスコ

    165x126x51mm/750ml シール容器(角型)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-53容量(mL)750
  • 123x88x28mm/200ml シール容器(角型) エスコ

    123x88x28mm/200ml シール容器(角型)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-51容量(mL)200
  • チャームケース マルエム[理化学・容器]

    チャームケース

    マルエム[理化学・容器]
    2,598税込2,858
    1ケース(15個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
  • ピペットマン M GILSON(ギルソン)

    ピペットマン M

    GILSON(ギルソン)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。 2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。 また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。 電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
  • マウス飼育ケージ シナノ製作所

    マウス飼育ケージ

    シナノ製作所
    10,799税込11,879
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
  • 温度コントローラー アサヒ理化製作所

    温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    82,980税込91,278
    1個
    12日以内出荷から28日以内出荷
    電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    36,980税込40,678
    1箱(7.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
実験関連品