2,766件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥1,851~税込¥2,036~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
  • 帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ アズワン

    帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ

    アズワン
    ¥5,330税込¥5,863
    1巻
    当日出荷
    被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
    仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
  • スチロール角型大型ケース サンプラテック

    スチロール角型大型ケース

    サンプラテック(7件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
  • 静電対策袋(チャック袋) サンプラテック

    静電対策袋(チャック袋)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1組(200枚)ほか
    当日出荷
    静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
    厚さ(mm)0.06色ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組(10枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
    仕様格子ライン:約250本/mm材質PET厚さ(mm)0.05寸法(cm)10×10
  • スチロール角ケース シントー化学

    スチロール角ケース

    シントー化学(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
    色透明
  • スチロールケース ナリカ

    スチロールケース

    ナリカ
    ¥120~税込¥132~
    1個
    当日出荷
    仕様ふた付き材質ポリスチレン
  • エアロシート アラム

    エアロシート

    アラム(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    翌々日出荷
    冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
    材質エラストマー規格難燃規格試験適合
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(2個)
    当日出荷
    世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
  • 観賞魚用R底ポリ袋 やまと錦魚園

    観賞魚用R底ポリ袋

    やまと錦魚園(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金魚の移動時などに
  • ABS非帯電角型ケース アズワン

    ABS非帯電角型ケース

    アズワン
    ¥2,980~税込¥3,278~
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
  • ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式チェックバルブ

    アイシス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
    最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
  • CR用粘着ローラー ブラストン

    CR用粘着ローラー

    ブラストン
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
  • ダインペン 38-40シリーズ Flexart

    ダインペン 38-40シリーズ

    Flexart
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
    仕様ダインレベル:38~40
  • 角型スチロールケース(10個組) ケニス

    角型スチロールケース(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • スチロール角型ケース 三商

    スチロール角型ケース

    三商(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PS
  • ウィークリータイマー アズワン

    ウィークリータイマー

    アズワン
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷
    3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
    材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械

    放電くんペーパー 60g/m2 10枚入

    日本真空包装機械
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
    表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
  • スモークテスタセット用ゴム球 ガステック

    スモークテスタセット用ゴム球

    ガステック(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種別502アズワン品番1-2321-12
  • 異物混入防止バンド アズワン

    異物混入防止バンド

    アズワン
    ¥822税込¥904
    1セット(1双)
    当日出荷
    裾からの体毛の落下を防ぎます。
    材質ポリエステルサイズフリー
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
  • 金魚すくい用おわん アイドル

    金魚すくい用おわん

    アイドル
    ¥789税込¥868
    1箱(6個)
    当日出荷
    用途金魚すくいの必需品内容6個
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥802~税込¥882~
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • PC3方ルアーストップコック アイシス

    PC3方ルアーストップコック

    アイシス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
  • 接着剤 アルコワックス アキュラ

    接着剤 アルコワックス

    アキュラ
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 。※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 。 。 (手順) 。 (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • ボクセル サンプラテック

    ボクセル

    サンプラテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
    用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
  • CR用粘着ローラー用ハンドル ブラストン

    CR用粘着ローラー用ハンドル

    ブラストン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
  • 高純度黒鉛シート アズワン

    高純度黒鉛シート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1枚
    当日出荷
    ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
    種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
  • スクールタイマー 6plus 鈴木楽器製作所

    スクールタイマー 6plus

    鈴木楽器製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
    その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上
  • 埋込用クリアカップ アキュラ

    埋込用クリアカップ

    アキュラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。
  • 高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付) ダウ・東レ

    高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付)

    ダウ・東レ(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット(1.1kg)ほか
    5日以内出荷
    高透明の2液エラストマー。 硬化前の状態は柔らかいゲル状です。 1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
    用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等仕様ポットライフ:25℃/80分質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)硬さ44(Shore A) (JIS Type A)難燃性UL94 V-1密度1.04(25℃/(g/cm2)外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)硬化条件120℃/20分(標準)粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)混合比主剤(100):硬化剤(10)
  • 葉色カラースケール(水稲用) 富士平工業

    葉色カラースケール(水稲用)

    富士平工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
    寸法(mm)360×100×5質量(g)145
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
    用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • 高粘度用コック FENIX(フェニックス)

    高粘度用コック

    FENIX(フェニックス)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ハーブシリーズ18L、やさしいシリーズ18L対応のQB用コック。
    アズワン品番64-5107-65
  • 試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]

    試料ケース(MAJYケース)

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
実験関連品