絞り込み
ブランド
- アズワン(96)
- ケニス(81)
- 東京スクリーン(49)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- フロンケミカル(20)
- やまと錦魚園(19)
- コクゴ(18)
- ナリカ(13)
- アキュラ(13)
- エスコ(12)
- サンプラテック(10)
- IKA(10)
- WARING(ワーリング)(10)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- MasterFlex(8)
- ヒューマニティ(8)
- 新光化成(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。大きなデジタル表示。60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載。ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ型式ISA-111質量(kg)0.28高さH(mm)38.5奥行D(mm)148幅W(mm)25
ラックのみ UT/SG用 5入
SIBATA(柴田科学)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)5日以内出荷UTタイプ(0.1~10μL)、SGタイプ(2~200μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。用途チップ(025510-210/025510-20040)用材質ポリカーボネート
ラックのみ LG用 5入
SIBATA(柴田科学)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)5日以内出荷LGタイプ(100~1000μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。用途チップ(025510-100010)用材質ポリカーボネート
ガラス繊維フィルター Φ55 100入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)5日以内出荷SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用型式AP-2005500径(Φmm)55
HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)
日東工器¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷HK-400A用の補用品インラインフィルタです。トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ディッパー 500ml 1500mm長
マクセル¥73,980税込¥81,3781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500容量(mL)500高さ(mm)カップ部:110質量(g)1250最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)100カップ径(Φmm)90
ステンレス ディッパー 500ml 1000mm長
マクセル¥71,980税込¥79,1781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000容量(mL)500高さ(mm)カップ部:120質量(g)980最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86カップ径(Φmm)76
ステンレス ディッパー 100ml 1500mm長
マクセル¥66,980税込¥73,6781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500容量(mL)100高さ(mm)カップ部:105質量(g)1070最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49カップ径(Φmm)39
ステンレス ディッパー 100ml 1000mm長
マクセル¥57,980税込¥63,7781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000容量(mL)100高さ(mm)カップ部:100質量(g)735最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49カップ径(Φmm)39
ステンレス ディッパー 250ml 15000mm長
マクセル¥66,980税込¥73,6781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500容量(mL)250高さ(mm)カップ部:89質量(g)1180最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73カップ径(Φmm)63
ステンレス ディッパー 250ml 600mm長
マクセル¥51,980税込¥57,1781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600容量(mL)250高さ(mm)カップ部:80質量(g)555最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73カップ径(Φmm)63
ステンレス ディッパー 100ml 600mm長
マクセル¥51,980税込¥57,1781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600容量(mL)100高さ(mm)カップ部:100質量(g)485最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49カップ径(Φmm)39
ステンレス ディッパー 50ml 1500mm長
マクセル¥63,980税込¥70,3781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500容量(mL)50高さ(mm)カップ部:80質量(g)1020最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42カップ径(Φmm)32
ステンレス ディッパー 50ml 600mm長
マクセル¥50,980税込¥56,0781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600容量(mL)50高さ(mm)カップ部:80質量(g)450最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42カップ径(Φmm)32
ステンレス ディッパー 500ml 600mm長
マクセル¥58,980税込¥64,8781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600容量(mL)500高さ(mm)カップ部:120質量(g)730最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86カップ径(Φmm)76
ステンレス ディッパー 250ml 1000mm長
マクセル¥61,980税込¥68,1781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000容量(mL)250高さ(mm)カップ部:80質量(g)800最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73カップ径(Φmm)63
ステンレス ディッパー 50ml 1000mm長
マクセル¥54,980税込¥60,4781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000容量(mL)50高さ(mm)カップ部:80質量(g)710最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42カップ径(Φmm)32
ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm
マクセル¥41,980税込¥46,1781本18日以内出荷ワックス、チーズ、グリース等の半固形物やアイスクリーム等の柔らかい半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーの外筒を採取物に挿入し、筒の内部に押し入れます。サンプラー外筒を抜き取り、付属の排出ロッドをハンドル側から挿入し、採取物を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)230質量(g)外筒:150、排出ロッド:190深さ(mm)(採取可能な)205内径(mm)外筒:9外筒外径(Φmm)12ロッド長さ(mm)排出ロッド:265
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm
マクセル¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)295質量(g)136ブレード長さ(mm)250ブレード幅(mm)19
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 235mm
マクセル¥36,980税込¥40,6781本18日以内出荷ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)235質量(g)119ブレード長さ(mm)200ブレード幅(mm)19
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 190mm
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)190質量(g)115ブレード長さ(mm)150ブレード幅(mm)19
ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広)
マクセル¥31,980税込¥35,1781本18日以内出荷マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)227質量(g)160ブレード長さ(mm)145ブレード径(Φmm)25
ステンレス Vスパチュラ ブレード長150mm
マクセル¥30,980税込¥34,0781本18日以内出荷マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)233質量(g)150ブレード長さ(mm)150ブレード径(Φmm)20
ステンレス Vスパチュラ ブレード長250mm
マクセル¥33,980税込¥37,3781本18日以内出荷マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)333質量(g)185ブレード長さ(mm)250ブレード径(Φmm)20
ステンレス スパチュラ 300mm
マクセル¥43,980税込¥48,3781本18日以内出荷チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)300質量(g)480ハンドル長さ(mm)100ブレード長さ(mm)200チューブ径(Φmm)25
ステンレス スパチュラ 600mm
マクセル¥48,980税込¥53,8781本18日以内出荷チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)600ハンドル長さ(mm)100ブレード長さ(mm)500チューブ径(Φmm)25
顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
計量紙コップ
アキュラ¥9,698税込¥10,6681箱(100個)15日以内出荷顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋込む際に、樹脂と硬化剤の計量、混合に使用する紙コップです。別売りの 攪拌棒 (木へら 製品番号250-1) と共にお使いください。
サンプルキャップ Φ1 1/2インチ 50個入
アキュラ¥12,980税込¥14,2781箱(50個)15日以内出荷アキュラ・サンプルキャップ1-1/2インチは、顕微鏡観察試料を鏡面仕上げした後、その表面が傷付かないうように上から被せる保護キャップです。1-1/2インチに埋め込んだ試料の場合、常温硬化埋込み、加熱加圧埋込みのどちらの試料にもご使用いただけます。繰り返し使用できます。サイズ1 1/2インチ
シリコンラバーモールド 2インチ
アキュラ¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。タイプ2インチ
KM2.0キット
PRESI¥61,980~税込¥68,178~1セット15日以内出荷顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
KMリング
PRESI¥43,980~税込¥48,378~1箱(50個)15日以内出荷樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
埋込成形型テフロンモールド
PRESI¥49,980~税込¥54,978~1箱(5個)15日以内出荷※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。










![放熱器 50x19x50mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620155-251222-02.jpg)
![放熱器 47x17x25mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620180-251222-02.jpg)
![放熱器 23x16x25mm 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620189-251222-02.jpg)
![放熱器 23.5x16x30mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620146-251222-02.jpg)
![放熱器 20x20x30mm 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620171-251222-02.jpg)