カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(585)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
- アズワン(86)
- オルガノ(64)
- 3M(スリーエム)(54)
- 環境テクノス(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- アイオン(30)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 栗田工業(kurita)(28)
- ヤマト科学(25)
- エスコ(23)
- セムコーポレーション(23)
- ELGA(21)
- Whatman(ワットマン)(17)
- 日本フイルター(16)
- ケニス(13)
- サンエイ化学(13)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 純水製造・純水関連

カートリッジボンベ
環境テクノス¥60,980~税込¥67,078~1本3日以内出荷純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。付属品キャップ、シャフト、ストレーナ仕様タンク開口部:UN2.5インチ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ハウジング5DCN用Oリング EPDM
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥21,980税込¥24,1781個欠品中ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
1BE/1BSキャップナット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
BIGカーボン(ブロック)
セムコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)117最高使用温度(℃)83ろ過精度(μ)10
カートリッジ(カーボン)
セムコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)64最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)5
カートリッジ(プリーツ)
セムコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過材質ポリエステル、ポリプロピレン直径(Φmm)67最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)30
フィルターハウジング Cモデル
アイオン¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM接続口径PT3/4外径(Φmm)121設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥74,980~税込¥82,478~1箱(15本)ほか46日以内出荷から56日以内出荷精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター オールポリプロピレンのクリーンな構造 低溶出カートリッジ 幅広い耐薬品性 幅広い用途に使用可能 有効な密度勾配 ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 ロングライフ用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )
3M(スリーエム)¥7,898~税込¥8,688~1箱(15本)当日出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング無
3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。 優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2 フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。 ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(15本)39日以内出荷から45日以内出荷材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
フィルター
アズワン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
イオン交換式純水装置
環境テクノス(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ
アイオン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)750内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒
栗田工業(kurita)¥73,980~税込¥81,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
合成吸着剤 アンバーライトXAD
オルガノ¥25,980~税込¥28,578~1個(500mL)当日出荷から17日以内出荷スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個(200g)ほか翌々日出荷から12日以内出荷固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
純水器用 フィルターハウジングセット
栗田工業(kurita)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ポータブル純水器
アズワン(1件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901台8日以内出荷鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。仕様※食品衛生法適合長さ(mm)エレメント:250高さ(mm)250最高使用温度(℃)150(湿潤状態)外径(mm)62
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。長さ(mm)エレメント:250材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)250内径×外径(Φmm)29.5×62最高使用温度(℃)80
プラスチックハウジング用締具
ADVANTEC¥9,959税込¥10,9551個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質POM(ポリアセタール)品番メーカー:28980509RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用壁掛金具
ADVANTEC¥6,989税込¥7,6881個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質SUS304品番メーカー:28980508RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ホースアダプタ
ADVANTEC¥4,199税込¥4,6191組(2個)40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~