カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(584)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
- アズワン(86)
- オルガノ(64)
- 3M(スリーエム)(54)
- 環境テクノス(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- アイオン(30)
- 栗田工業(kurita)(27)
- ヤマト科学(25)
- エスコ(23)
- セムコーポレーション(23)
- ELGA(21)
- Whatman(ワットマン)(17)
- 日本フイルター(16)
- ケニス(13)
- サンエイ化学(13)
- GVS(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

活性炭フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
カートリッジフィルター750mmタイプ
橋本クロス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製種別一般工業用アズワン品番61-4270-69
除菌水生成用製剤 ステリ・アップ
アズワン¥32,400税込¥34,9921ケース(30セット)5日以内出荷『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2NaタイプSタイプ内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2商品番号XST7901コード7-1452-0201アズワン品番62-6648-10
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,450~税込¥1,595~1本翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,810~税込¥1,991~1本当日出荷から12日以内出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
フィルターハウジング(ダブルOリング)
アズワン¥5,490税込¥6,0391個翌々日出荷目詰まり状態を外から確認できます。材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
カプセルフィルター
アズワン¥12,870税込¥14,1571個当日出荷耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
RO膜(Elix3用)
Merck(メルクミリポア)¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
BIGカートリッジ(カーボン)
セムコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)10
BIGカートリッジハウジング
セムコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
BIGバッグフィルターハウジング
セムコーポレーション(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過最大流量(L/min)188耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7口径(A)40(1 1/2"NPT)
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から80日以内出荷中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ
アイオン¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプトリプル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント WST
アイオン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2
イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント
アズワン¥24,900税込¥27,3901個当日出荷樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)アズワン品番1-7669-20
活性炭カートリッジフィルター
アズワン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(5枚)当日出荷脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
交換活性炭フィルター
アークランドサカモト¥349税込¥3841個翌々日出荷用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター仕様強力活性炭入り材質活性炭布色ブラック/ホワイト質量(g)約1.5(1枚あたり)入数(枚)3適合マスクGTKM-01/GTKM-02寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)4×83×76(1枚あたり)