1,356件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    58,980税込64,878
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテック

    デプスカートリッジフィルタ TCPD

    アドバンテック
    3,398税込3,738
    1本(1本)
    欠品中
    フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
    仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    測定範囲0~99.9μS/cm
  • トーセル TMP-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    79,980税込87,978
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-NS-S1シリーズ

    ADVANTEC
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCYE-BSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-BSシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPTシリーズ

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCSE-E020S-S1FE

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCR-045-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-045-S1シリーズ

    ADVANTEC
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCR-020シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-020シリーズ

    ADVANTEC
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-10-S1シリーズ

    ADVANTEC
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPD-05A-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Dシリーズ

    ADVANTEC
    6,098税込6,708
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • プラスチック製ハウジング1PA用置台 ADVANTEC

    プラスチック製ハウジング1PA用置台

    ADVANTEC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
  • トーセル TCP-3-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-3-Dシリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCFシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFシリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    28日以内出荷から43日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
  • トーセル TCFH-050シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFH-050シリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.5
  • トーセル TCF-100 2233シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-100 2233シリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から93日以内出荷
    孔径(Φμm)1
  • トーセル TCF-020 223111シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020 223111シリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
  • ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具

    ADVANTEC
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    仕様コード番号:255-7545材質鉄(亜鉛メッキ処理)材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-12適合ハウジング1TS、1TS-B
  • ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTEC

    ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K

    ADVANTEC
    9,959税込10,955
    1台
    翌々日出荷
    ハウジング用アクセサリー
    材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.5
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    28,980税込31,878
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ

    ADVANTEC
    17,929税込19,722
    1台
    当日出荷
    ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
    付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
  • RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル 前澤化成工業

    RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル

    前澤化成工業
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。
    仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
  • カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-10M 新日本電工

    カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-10M

    新日本電工
    14,980税込16,478
    1個ほか
    10日以内出荷
    本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
    用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約2.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約10
  • Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    液体からの脱色、有機不純物除去用。
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    569税込626
    1本
    当日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPSシリーズ

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • イオン交換樹脂 PP-201型 SIBATA(柴田科学)

    イオン交換樹脂 PP-201型

    SIBATA(柴田科学)
    107,999税込118,799
    1ケース(1本)
    3日以内出荷
    ・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
  • ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノス

    ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ

    環境テクノス
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
    材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
  • メンブレフィルター VITLAB

    メンブレフィルター

    VITLAB
    20,980税込23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    穴径(μm)3
純水製造・純水関連