絞り込み
粘度
- 32(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(1)
適合
- タービン(1)
引火点(℃)
- 223
- 220(2)
- 228(1)
- 230(1)
- 232(1)
- 236(1)
- 244(1)
- 246(2)
- 256(2)
- 258(1)

タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)