絞り込み
使用流体
- 空気(1)
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
切換方式
- 3位置エキゾーストセンタ(1)
- 3位置クローズドセンタ(1)
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1~1.0(1)
ねじの種類
- G
- M(13)
- NPT(2)
- R(12)
- Rc(25)
ブランド
- SMC(2)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応