絞り込み
使用流体
- 空気(3)
管接続口径
- 3/4
- 1/8(31)
- 5/32(1)
- 1/4(43)
- 3/8(19)
- 1/2(12)
- 1(1)
- M5(15)
ポート数
- 4(3)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(1)
- 1(2)
ねじの種類
- Rc(1)
Rc
ブランド
- AirTAC(2)
- 日本精器(1)
AirTAC・日本精器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥43,900税込¥48,2901個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7