絞り込み
使用流体
- その他(1)
- 水(3)
- 空気(15)
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(7)
- 6(8)
- 6.35(2)
管接続口径
- M5
- 1/8(31)
- 5/32(1)
- 1/4(43)
- 3/8(18)
- 1/2(12)
- 3/4(3)
- 1(1)
ポート数
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
切換方式
- 2位置エキゾースト(2)
- その他(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.9(5)
- 0.9(9)
- 1(3)
0~0.9・0.9・1
ねじの種類
- M(13)
- Rc(2)
M・Rc
ブランド
- PISCO(ピスコ)(8)
- TRUSCO(5)
- コガネイ(2)
PISCO(ピスコ)・TRUSCO・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)切換方式ボタン使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7745幅(mm)17接続口径M5、EX:M5材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)切換方式トグル高さ(mm)55質量(g)60奥行(mm)19.6ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.9使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥779~税込¥857~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ チューブ外径
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
コガネイ¥698税込¥7681個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥898税込¥9881個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100