絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 住設機器

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
5,727件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用給湯器 80℃対応メーンリモコン RC-9009M ノーリツ

    業務用給湯器 80℃対応メーンリモコン RC-9009M

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    飲食店などの業務用施設で求められる80℃出湯が可能になります。
    付属品取付金具 x 1、皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GQ-C 34WZ-Cシリーズ、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZシリーズ、GQ-5021WZ(Q)D-Fシリーズ
  • 業務用ガス給湯器リモコン RC-B118-BKマルチセット ノーリツ

    業務用ガス給湯器リモコン RC-B118-BKマルチセット

    ノーリツ
    57,980税込63,778
    1セット
    11日以内出荷
    グラフィカルでマットブラックのリモコンが、スタイリッシュで上質な空間を演出します。追いだきができる業務用ガスふろ給湯器GQT-C2401SAWZに専用のブラックリモコンが誕生しました。上質な空間に調和し、雰囲気をさらにグレードアップさせるグローバルデザインを施したリモコンです。・質感を高めるマットな表面仕上げ。 リモコンの表面に微細な凸凹があるシボ加工を施すことで質感とデザイン性を高め、また使用に伴う指紋が目立たない様に仕上げました。・視認性の高い白色LED表示を採用。 従来機種のオレンジLEDから白色LDに変更。筐体の黒とのコントラストによる視認性と高級感をアップさせました。・海外の方にも認知・操作しやすいピクト表示。日本語表示ではなくピクト表記を採用したことで、言語を問わず直感的な操作を促します。
    付属品取付金具 x 1、皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2対応機種GQT-C2401SAWZ
  • レンジフード側板 三菱電機

    レンジフード側板

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×600×160
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×370×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    側板 レンジフードファン用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×320×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×370×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×600×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×900×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×600×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 標準タイプ(連動確認ランプ付)
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ
    質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<強>【50Hz】48.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 壁スイッチタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    デルタキャッチ形レンジフードファン
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 自然給気タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 大風量タイプ
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 標準タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン フラット形
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切換可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調節)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター付(排気)。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口はA・B・C3方向から選択可能。誤結線保護回路。付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)。付属品:副吸込口2個。付属品:排気接続口。付属品:副吸込口カバープレート1枚。付属品:天吊金具。付属品:据付枠。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
    質量(kg)9.2電圧(V)200消費電力(W)<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>30、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)<弱>120<強>230機外静圧(Pa)<弱>185、<強>210
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム 2部屋用タイプ
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>46ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>270
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
    質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    脱衣室暖房機 エコキュート連携タイプ
    質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ
    質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋用タイプ
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>285
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    暖房・涼風。暖房・PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
    電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付
    電圧(V)200電源単相ダクト径(Φmm)100
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
    質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器