絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷既存の(浴室)換気口を利用して据付が可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)質量(kg)9電圧(V)200消費電力(W)2200電源単相騒音値(dB) (dB)48.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】90機外静圧(Pa)0![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
アラウーノサステナブルグレーセット 床排水標準タイプ スティックリモコンブラック
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷2025年大阪関西万博に協賛サスティナブルカラーのアラウーノ(万博の小催事場トイレなどに、工場廃材を再利用した特別カラーのアラウーノシリーズを合計70セット協賛)製品仕様はアラウーノL150タイプ2同一。廃材を仕様しているため、生産台数に制限があります。
内蔵形CO2センサー
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトインIHガス開口2口
アイリスオーヤマ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。付属品固定金具×4、蝶ボルト×4色ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
ガスふろ給湯器
パーパス¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm
高須産業¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥96,980~税込¥106,678~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥92,980~税込¥102,278~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm
高須産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
高須産業¥169,800~税込¥186,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm
高須産業¥159,800~税込¥175,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
リプレース・外部制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
エコナビレンジフード用横幕板
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
AIエコナビ搭載センターフード
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源
三菱電機¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
呼び出し機能付セットリモコン
パーパス¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷新時代の住空間にとけ込む、革新的リモコン。 使う時に輝くステルスリモコン。 従来の樹脂製スイッチをなくし、全面フラット形状および ”ステルス印刷”を採用。 未使用時は設置空間にひっそりと調和し、電源を入れるとリモコンボディに文字が浮かび上がる斬新なデザインを実現しました。 。ステルス印刷とは、通常では何も見えず、LEDを点灯すると絵柄が浮き出る印刷方法です。機能低温度出湯,入浴お知らせグリーン購入法適合
膨張タンク
オンダ製作所¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。材質タンク材質:ポリエチレン(PE)ねじ材質:黄銅使用温度範囲(℃)-20~90使用流体不凍液・冷温水最高許容圧力(MPa)0.1圧力(kPa)吸気弁作動:-2ねじサイズR1圧力(MPa)逃し弁作動:0.08
洗剤カゴ(FS/FS2/GS/KSシンク用)
ハウステック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷適合FS/FS2/GS/KSシンク用材質ステンレス製寸法(mm)68×91.5×326色シルバー
窓下実験用流し台 扉仕様 DMAシリーズ
アズワン¥619,800~税込¥681,780~1個30日以内出荷窓下用のステンレスシンクの流し台です。下部の収納は開き戸仕様です。材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き泡沫自在水栓
窓下実験用流し台 引き戸仕様 DMBシリーズ
アズワン¥529,800~税込¥582,780~1個30日以内出荷窓下用のステンレスシンクの流し台です。下部の収納は引き戸仕様です。材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き泡沫自在水栓
実験用流し台 電気温水器内蔵 DWAシリーズ
アズワン¥709,800~税込¥780,780~1台25日以内出荷約12Lの電気温水器を内蔵し、蓄えたお湯をすぐに利用できます。ガス配管の無い部屋でもお湯が利用可能です。混合シャワー水栓は伸張可能(最大450mm)でタンクなどへの給水も便利です。緊急時の安全シャワー・洗眼にもご利用いただけます。付属品排水用配管キット一式、<電気温水器(TOTO RESK12A2)電源AC100V、消費電力505W>仕様電気温水器(TOTO RESK12A2)材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個、シングルレバー混合水栓(シャワーヘッド付)×1個
実験用流し台 陶器シンク DJAシリーズ
アズワン¥389,800~税込¥428,780~1台30日以内出荷陶器製シンクの付いた流し台です。材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】陶器本体両面パーティクルボード水栓タイプ台付き二ツ口化学水栓×1個
実験用流し台 緊急用洗眼器付き DWBシリーズ
アズワン¥669,800~税込¥736,780~1台30日以内出荷緊急用洗眼器付きの流し台です。洗眼器は回転タイプですので、流し台のシンクを有効活用できます。仕様【緊急用洗眼器】壁付き回転タイプ×1個材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ壁付き三ツ口化学水栓×1個
実験用流し台 緊急用洗眼器付き DWAシリーズ
アズワン¥609,800~税込¥670,780~1台30日以内出荷緊急用洗眼器付きの流し台です。洗眼器は回転タイプですので、流し台のシンクを有効活用できます。仕様【緊急用洗眼器】台付き回転タイプ×1個材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
実験用流し台 硬質PVC 塩化ビニル樹脂 DPBシリーズ
アズワン¥399,800~税込¥439,780~1台35日以内出荷一槽タイプのPVCシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(壁付き)が付いています。仕様【流し】硬質PVC(塩化ビニル樹脂)材質【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ壁付き三ツ口化学水栓×1個
実験用流し台 硬質PVC 塩化ビニル樹脂 DPAシリーズ
アズワン¥379,800~税込¥417,780~1台35日以内出荷一槽タイプのPVCシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)が付いています。仕様【流し】硬質PVC(塩化ビニル樹脂)材質【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個








![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)





































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)