特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,224件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタカラーかん合タイプフラット型 下地材 積水樹脂プラメタル

    メタカラーかん合タイプフラット型 下地材

    積水樹脂プラメタル
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタカラーかん合タイプ用下地材です。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
    タイプよこ型使用温度範囲(℃)-10~40定格125V/15A/1500Wまで
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    欠品中
  • パックセパCタイプ 新日本工業

    パックセパCタイプ

    新日本工業
    549税込604
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
    用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 木製面木 プラテック

    木製面木

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(50本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • 平押えチーク 光モール

    平押えチーク

    光モール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット(2巻×20m)
    当日出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
    用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
  • 若草ユニットE 細フチ駒O 袋入り CONDOR(山崎産業)

    若草ユニットE 細フチ駒O 袋入り

    CONDOR(山崎産業)
    189税込208
    1袋
    当日出荷
    若草ユニットEタイプ用の縁駒O
    材質ポリエチレンタイプ袋入りサイズ(cm)30×5
  • すっきりクリアフィルム ハイグレード リンテックコマース

    すっきりクリアフィルム ハイグレード

    リンテックコマース
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
    材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルムフィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
  • 大型のきとい V200 止り(右) エスロン

    大型のきとい V200 止り(右)

    エスロン
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
  • 浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10C

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10C
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • エンビ 外コーナー 光

    エンビ 外コーナー

    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
    寸法(mm)19×19×2.5
  • モザイクタイル T-コレット 花 玉川窯業

    モザイクタイル T-コレット 花

    玉川窯業(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(35個)
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
    用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器サイズ(mm)約14×14×4
  • 兼用ポリドーナツ ノーブランド

    兼用ポリドーナツ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1袋(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 217mm 網戸張替え用ローラー エスコ

    217mm 網戸張替え用ローラー

    エスコ(3件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-100
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類落し口部材
  • シビルスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サイズPC77(外パッチン+内押え)分類軒系列部材
  • たてとい チーズ Panasonic(パナソニック)

    たてとい チーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • (A)セパレーター  3/8 B コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 B

    コンドーテック
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)

    超簡単網戸 M-1

    GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
    付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050
  • OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)

    OKスライド網戸

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
    材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン幅(mm)340
  • OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研)

    OK組立アミド(小)

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
    付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960
  • 石膏ボード用壁掛けシェルフ ハイロジック

    石膏ボード用壁掛けシェルフ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類集水器
  • アルミへの字コーナー押え ハイロジック

    アルミへの字コーナー押え

    ハイロジック(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    絨毯・カーペット押さえ金具
    材質アルミ
  • スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
  • アルミ足付 光モール

    アルミ足付

    光モール(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生シート 日東エルマテリアル

    床養生シート

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
    用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。トラスコ品番365-3633幅(mm)1000厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4半透明長さ(m)30基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 障子紙 赤峰 280巻 マルアイ

    障子紙 赤峰 280巻

    マルアイ
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    美しく貼れて、はがしやすいパルプ主体の障子紙です。無地タイプ。腰板付き障子4枚分。みの判。
    サイズW28cm × H18.8m(坪量47g/m2)
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)

    LIXIL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • アルミブラインド 幅170×高さ138cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅170×高さ138cm

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.5アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)170×138

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア