特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,226件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

    帝金(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
    寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • ブラウンジュータン押え 光モール

    ブラウンジュータン押え

    光モール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • 断熱カーテンライナープレミアム遮熱 明和グラビア

    断熱カーテンライナープレミアム遮熱

    明和グラビア
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍します。
    用途夏も冬も快適に過ごすために。クレープカーテンとして付属品Sカン14個入材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、ハトメ:アルミニウム、防カビ剤:有機系幅(mm)1000厚さ(mm)0.08シルバー遮光率(%)99(遮光等級3級相当)断熱性53%UV遮蔽率(%)99
  • UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    UV超強プラスチック障子紙

    アサヒペン
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせした、破れにくい障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果がアップします(通気性のある障子紙との比較)。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用障子紙。仕様紫外線90%カット材質紙,プラスチック寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(1枚貼り)使用の目安【必要枚数】障子1枚分雲竜
  • スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」 住まいスタイル

    スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」

    住まいスタイル
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    「限られた場所をかしこく使って、暮らしをアップデート」。屋内・屋外どちらもOK!リビングや玄関、ベランダ、テラスまでをシームレスにつなぐスチール収納庫です。デザイナーズ家具のように余計なものを削ぎ落としたソリッドでスタイリッシュな美しさ。様々な生活用品をスマートに収めてくれます。洗練されたミニマルなデザイン。散らかりがちな玄関まわりをおしゃれに。子供の遊び道具や掃除道具、防災グッズ、BBQツール、ガーデン用品などがスッキリ片付きます。生活用品を余裕で収納。テラスやベランダをアウトドアリビングに。脚付きで水はけが良く、圧迫感のない薄型はガレージにも最適。壁際にすっきり収まるのに、18Lの灯油タンクや、2L×6本のペットボトルの箱などが入る、見た目以上の収納力。【特徴】。・防水・防錆加工(ガルバナイズド加工)。・スタイリッシュな取っ手。・扉の上下にマグネット付。・棚板…高さ/20mmピッチで調整可能、前後二枚分割式。・2つの鍵でしっかり施錠。・脚部アジャスター付
    用途屋外での物置収納やベランダ、室内でのロッカーやキャビネットなどにも。大容量 収納 鍵付き 開き戸 両開き 観音開き 扉付き 屋外収納 ガーデニング ガーデン DIY仕様組立式材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×400×895仕上粉体塗装組立時間2人で40分
  • OAフラットカバー サンゲツ

    OAフラットカバー

    サンゲツ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA)

    遮熱シートMirror Star

    星和電機(SEIWA)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制。屋外でも安心の耐候性。有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型。貼り直し可能で、施工時のミスにも対応。夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。 リワーク可能で貼りやすい。 糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない。 高い日射反射率と高耐候性。メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用。 遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能。 環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用
    ベージュ厚さ(μm)235波長(nm)【近赤外】780~2500日射反射率(%)0.88
  • ロングツタワンD KMEW(ケイミュー)

    ロングツタワンD

    KMEW(ケイミュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
    セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
  • バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイト

    バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED

    トライメイト
    499税込549
    1台
    当日出荷
    柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
    用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
  • カーペットタイル NT350 グラデーション サンゲツ

    カーペットタイル NT350 グラデーション

    サンゲツ
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    ベーシックなグラデーション柄の、スクエアサイズの商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
  • アタック8000 サウンドカット 東リ

    アタック8000 サウンドカット

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    特殊なバッキングを採用し、ファブリックフロアシリーズ最高クラスの 遮音性能を実現しました。 暮らしの中でどうしても生じてしまう、気になる音をカットします。
    用途住宅向け・床暖対応・LL5等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 14.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)10.5
  • スモークフィルム リンテックコマース

    スモークフィルム

    リンテックコマース
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
    用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05スモーク色タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)80
  • 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース

    防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム

    リンテックコマース
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
    用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • タイヤ収納庫 グリーンライフ

    タイヤ収納庫

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
    用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)質量(kg)29高さ(mm)1320奥行(mm)750間口(mm)800耐荷重(kg)(底板)80棚板耐荷重(kg)15有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)680×1195内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)795×680×1250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×750×1320扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×640
  • ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機

    ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
  • 一般壁紙 VWALL 織物調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 織物調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    幅(cm)92防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 一般壁紙 VWALL 和調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 和調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • ハニカムブラインド 彩 フルネス

    ハニカムブラインド 彩

    フルネス
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)。操作コードは右操作です。
    用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカム
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト

    つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
    用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。材質レール本体:アルミニウムドア本体:PVC質量(kg)約2.6寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台
  • 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善)

    抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット

    YAMAZEN(山善)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    サラサラでふわっとした心地の良いシンプルなラグ。洗濯機で丸洗い可能。毛足の長いシャギータイプですが、目付(毛量)を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。ホットカーペットの上からも使用可能。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。
    用途ラグマット、カーペット、マットとして。絨毯 シャギーラグ センターラグ リビングラグ 抗菌 防臭 防ダニ フランネルラグ シンプル インテリア リビング 寝室 子ども部屋 休憩室 事務所
  • バンド足 L足 5型 オーティス

    バンド足 L足 5型

    オーティス
    99税込109
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シルバー
  • タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

    東リ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • 業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 中村製紙所

    業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙

    中村製紙所(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本(30m)
    当日出荷から6日以内出荷
    伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい 厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
    用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)1310長さ(m)30幅広無地坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枕棚用吊金具(調整式) ウッドワン

    枕棚用吊金具(調整式)

    ウッドワン
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
  • ガラスブロック カスミ 電気硝子建材

    ガラスブロック カスミ

    電気硝子建材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。 断熱性や遮音性に優れている。 光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。 強風や地震に強く、防犯面でも安心。 クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。
    用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンカスミ
  • E-Style 物置 COOL(クール) サンキン

    E-Style 物置 COOL(クール)

    サンキン
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
    高さ(mm)1932梱包数8個標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階必要ブロック数(個)6
  • 防炎 シンプル 目隠し ノレン ボウエンウサギ ユニベール

    防炎 シンプル 目隠し ノレン ボウエンウサギ

    ユニベール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防炎機能付きの暖簾です。 大きな満月と野原を飛び回る七福うさぎが特徴です。 この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 (防炎ラベルは本体に縫い付けられております) ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。ブルー機能防炎
  • カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルグラッサ

    KMEW(ケイミュー)
    4,398税込4,838
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
    厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
  • 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善)

    人工芝 ジョイント式

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。
    用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット質量(kg)0.4グリーン種類夏芝幅(cm)30長さ(cm)30高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)丈(cm)芝丈:3
  • スラブフェンス 匠 300H アラオ

    スラブフェンス 匠 300H

    アラオ
    1,998税込2,198
    1巻
    欠品中
    上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
    材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
  • テンキャップ 折板屋根用 カシレキ

    テンキャップ 折板屋根用

    カシレキ
    9,998税込10,998
    1ケース(100個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
    用途補修・改修工事用厚さ(mm)2タイプ折板屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 5kg メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 5kg

    メモリーターフ
    12,980税込14,278
    1缶(5kg)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約30成分一液性ウレタン系樹脂
  • ツタワンDⅡ KMEW(ケイミュー)

    ツタワンDⅡ

    KMEW(ケイミュー)
    2,498税込2,748
    1袋(8個)
    当日出荷
    窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。 窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。 伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。 窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。 2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。 よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
    セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
  • スタイルシェード 固定用フック(サッシ枠付け用) TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード 固定用フック(サッシ枠付け用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スタイルシェード本体固定用のフックです。
    内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア