特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,226件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木 クッション幅木スリム60タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    長さ(mm)1970入数1箱(10本)
  • ステンレス煙突 T字 桜井工業

    ステンレス煙突 T字

    桜井工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    煙突の先端に取り付ける排気口
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 五つ星機能レースカーテン コンフォート ユニベール

    五つ星機能レースカーテン コンフォート

    ユニベール
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    省エネ効果(断熱35.2%、保温29%)、防炎、アレルゲン抑制、UVカット率96%、昼も夜も見えにくい遮像機能がついた五つ星レースカーテン。サイズが7サイズと豊富に取り揃えております。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%ホワイトサイズ7サイズ機能防炎・遮像(昼夜見えにくい)、省エネ効果(断熱35.2%、保温29.0%)、UVカット(96.0%)、アレルゲン抑制(花粉アレルゲン90%低減、ダニアレルゲン50%低減)
  • タイルカーペット GA-400A 東リ

    タイルカーペット GA-400A

    東リ
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
  • 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト

    採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)-

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
    用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
  • 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク

    防炎遮光ハトメカーテン

    フォレストリンク(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    幅(cm)144
  • 樹脂 出隅ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 出隅ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。樹脂製出隅ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂長さ(mm)2730形状出隅
  • 抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

    城東テクノ
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
  • 木目調アコーディオンドア 200幅 【FULDY-フルディ-】 ホームテイスト

    木目調アコーディオンドア 200幅 【FULDY-フルディ-】

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
    材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(cm)200×174
  • 粘着テープ付き巾木 東リ

    粘着テープ付き巾木

    東リ
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
    仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
  • プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)

    プレート取付枠 DMF-B型

    LAMP(スガツネ工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本ライトグレー
  • 平押えチーク 光モール

    平押えチーク

    光モール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    14,980税込16,478
    1ケース(300個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
    用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
  • サイドパーツ付きジョイントマット 64枚セット(大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】 ホームテイスト

    サイドパーツ付きジョイントマット 64枚セット(大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1セット(64枚)
    3日以内出荷
    セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット64枚タイプ 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
    用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。質量(kg)(約)15.6寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時)素材EVA樹脂適用畳数約12畳分
  • たてとい丸トップUT42 ドレン エスロン

    たてとい丸トップUT42 ドレン

    エスロン
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 大型のきとい V200 ジョイント エスロン

    大型のきとい V200 ジョイント

    エスロン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ200種類軒継手シリーズV200
  • アーバントップΣ90 止り(左) エスロン

    アーバントップΣ90 止り(左)

    エスロン
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • アーバントップΣ90 止り(右) エスロン

    アーバントップΣ90 止り(右)

    エスロン
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 猫マール 信和ワイヤークロス

    猫マール

    信和ワイヤークロス(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
    開口率(%)0.6
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10C

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10C
  • NEW レール式ドア用網戸 ノムラテック

    NEW レール式ドア用網戸

    ノムラテック(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
    用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
  • 化粧くさりⅠ型3Mセット Panasonic(パナソニック)

    化粧くさりⅠ型3Mセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
    材質ポリエチレン新茶 おもり1個付き長さ(m)3
  • エンビ 外コーナー 光

    エンビ 外コーナー

    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
    寸法(mm)19×19×2.5
  • 兼用ポリドーナツ ノーブランド

    兼用ポリドーナツ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1袋(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 網戸張替え用キット(ブロンズ) エスコ

    網戸張替え用キット(ブロンズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-78
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • 大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式) Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
  • たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)

    たてとい P型集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サイズPC30・S30分類たて系列部材
  • 網戸保管袋(大) 大塚刷毛製造

    網戸保管袋(大)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(20枚)
    当日出荷
    開口が広いので容易に収納が可能です
    用途各種リフォーム工事の際、取り外した網戸の保管材質ポリエチレン寸法(mm)0.05×2200×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット GA-100S 東リ

    タイルカーペット GA-100S

    東リ
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)

    受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ

    タイルカーペット用 ピタッと見切り

    東リ
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    タイルカーペットに挟み込める見切り材。中空にすることで踏み込んだ時の硬さを軽減。カッターでカットできる簡単施工。安心の日本製。特許出願中
    用途挟み込んで使えるタイルカーペット用塩ビ見切り材。長さ(mm)1050厚さ(mm)8.5素材塩ビ樹脂適合厚さ(mm)【タイルカーペット】5.5~8.0
  • たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
  • 壁を保護するシート/透明シート 明和グラビア

    壁を保護するシート/透明シート

    明和グラビア
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    キズ・カビ・汚れから壁を守る
    用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
  • メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配 オーティス

    メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配

    オーティス(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    シルバー仕上亜鉛メッキ材種【貝】2.7×13mm
  • NEW リフォームシート リンテックコマース

    NEW リフォームシート

    リンテックコマース
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
    用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア