20,585件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(2m)
    3日以内出荷
    アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
    用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 電気錠用接続コネクタ アイホン

    電気錠用接続コネクタ

    アイホン
    389税込428
    1台
    当日出荷
    HA機器、電気錠アダプター間接続用
    用途戸建住宅向け
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • のり貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    のり貼り超強プラスチック障子紙

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) 美しい和紙の風合いがあります。 障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。 障子用のりで貼れます。
    用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合無地寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業

    スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)

    藤本産業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000
  • 雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)

    雨樋部品セット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    こはく
  • PRN柱取付部品(新ハイサモア) TOEX(LIXIL)

    PRN柱取付部品(新ハイサモア)

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 片面不織布

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • フィルム貼りスプレー リンテックコマース

    フィルム貼りスプレー

    リンテックコマース(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
    用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME内容量(mL)300液性弱アルカリ性使用量約3m2
  • 水抜パイプ T型 フジオカエアータイト

    水抜パイプ T型

    フジオカエアータイト
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様弁付ブラック寸法L(mm)37寸法A(mm)17寸法B(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12
  • 【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様

    ノーブランド(2件のレビュー)
    208税込229
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様

    ノーブランド
    211税込232
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • タキロンデッキ材 中空形 新木目調 タキロンシーアイ

    タキロンデッキ材 中空形 新木目調

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1組(3本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
    仕様溝カバー付新木目調タイプ中空形
  • 金属サイディング用軒天A 旭トステム外装

    金属サイディング用軒天A

    旭トステム外装
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)3030
  • アイカカウンター用連結金具 AICA(アイカ工業)

    アイカカウンター用連結金具

    AICA(アイカ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボーダーフェンス専用スタンド YAMAZEN(山善)

    アルミボーダーフェンス専用スタンド

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1組(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
    用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
  • 樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用 アルインコ

    樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用

    アルインコ
    529税込582
    1袋(2個)
    当日出荷
    パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
    用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂質量(g)23縦(mm)60横(mm)60
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • インターホン10局用親機 アイホン

    インターホン10局用親機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
  • ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    27,980税込30,778
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4798材質ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.84
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    (18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • 雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具 オーティス

    雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具

    オーティス
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプリブタイプ仕上亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック(ナショナル)
  • モザイクタイル T-コレット アルファベット 玉川窯業

    モザイクタイル T-コレット アルファベット

    玉川窯業
    89税込98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルファベットが書かれたかわいらしい小さなタイルです。 アルファベットを組み合わせてネームプレートにもでき、数字のタイルと組み合わせて日付の入った記念タイルとしてもお使い頂けます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
    用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などのお気に入りの物に貼って楽しむことができます。自由な組合せでインテリアのアクセントに!アートモザイクとしても使用できます。材質陶磁器サイズ(mm)約15×15×4
  • ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチール両フック

    サンポール
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
  • ドアベル ポッシュリビング

    ドアベル

    ポッシュリビング(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
    材質アイアン高さ(cm)19(8.5)
  • ガラス飛散防止フィルム 凹凸ガラス用 WAKI(和気産業)

    ガラス飛散防止フィルム 凹凸ガラス用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム 地震・台風防災用 浴室など凹凸ガラスに! 「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。 またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。 必要な道具(ご用意ください) ・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。 タオル フィルムの貼り付けに使います。 ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。 はさみ フィルムのカットに使います。 透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。 ※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
    厚さ(μm)130
  • 穴あきボード Classic WAKI(和気産業)

    穴あきボード Classic

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください
    材質シナ合板ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
  • 襖補修液 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    襖補修液

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(30mL)
    当日出荷
    襖額・戸襖シールの補修に。 キャップ内側に刷毛がついているため、気になるところをサッと一塗りで簡単に補修できます。
  • 910mmx 6m/30メッシュ 防虫網 エスコ

    910mmx 6m/30メッシュ 防虫網

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-84
  • 大型雨といエアロアイアン スレート用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン スレート用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
  • 大型雨とい 一般たてとい用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい 一般たてとい用

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • アイアン角 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    アイアン角 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズN3.5Ⅱ分類軒系列部材
  • アイアン丸・ハイ丸 曲り Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 曲り

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様差込式サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)分類軒系列部材

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア