絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • omron(オムロン)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • SPG(76)
  • エクセン(75)
  • エスコ(131)
  • オリエンタルモーター(1,009)
  • シグマー技研(55)
  • スリーピース(297)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ツカサ電工(148)
  • ニッセイ(367)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • 三木プーリ(212)
  • 三菱電機(320)
  • 住友重機械工業(53)
  • 富士変速機(112)
  • 山洋電気(156)
減速比
  • 5(574)
  • 10(658)
  • 15(642)
  • 20(549)
  • 25(688)
  • 30(755)
  • 40(496)
  • 50(733)
  • 60(670)
  • 75(337)
  • 80(384)
  • 100(813)
  • 120(559)
  • 150(325)
  • 160(353)
  • 200(621)
  • 240(240)
  • 300(403)
  • 450(234)
  • 500(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,160)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
FA現場のお役立ち情報
4,587件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(39件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ 三菱電機

    汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
    用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BMUシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    電源AC
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
    種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ

    ツカサ電工(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機

    サーボアンプ バッテリ関係

    三菱電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MRーJ4シリーズ バッテリ 三菱電機

    MRーJ4シリーズ バッテリ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    公称容量(mAh)1650
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • 整流器 ニッセイ

    整流器

    ニッセイ
    ¥5,988税込¥6,587
    1個
    当日出荷
    ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
    電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相、単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥399~税込¥439~
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • 単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機

    ACサーボ用 コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
...

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)