絞り込み
ブランド
  • 住友重機械工業(21)
  • 三菱電機(10)
  • omron(オムロン)(1)
減速比
  • 21
  • 5(562)
  • 10(648)
  • 15(628)
  • 20(539)
  • 25(683)
  • 30(746)
  • 40(495)
  • 50(727)
  • 60(668)
  • 75(340)
  • 80(381)
  • 100(810)
  • 120(558)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(619)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)住友重機械工業
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)住友重機械工業
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
78,980税込86,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
61,980税込68,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
169,800税込186,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
189,800税込208,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
アルタックスNEO 住友重機械工業アルタックスNEO住友重機械工業
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW住友重機械工業
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号2
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
87,980税込96,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW住友重機械工業
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW住友重機械工業
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号1H
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
63,980税込70,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)住友重機械工業(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
429,800税込472,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス三菱電機
389,800税込428,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
419,800税込461,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス三菱電機
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MC サーボ R88G omron(オムロン)MC サーボ R88Gomron(オムロン)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)