絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(12)
- 山洋電気(16)
減速比
- 7.2
- 5(574)
- 10(658)
- 15(642)
- 20(549)
- 25(688)
- 30(755)
- 40(496)
- 50(733)
- 60(670)
- 75(337)
- 80(384)
- 100(813)
- 120(559)
- 150(325)
- 160(353)
- 200(621)
- 240(240)
- 300(403)
- 450(234)
- 500(224)
- 減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥12,698~税込¥13,968~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
クローズドループステッピングシステム モータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
RK2シリーズ ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷から15日以内出荷定格電流(A)0.75軸の形状片軸モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60