絞り込み
ブランド
- マブチモーター
- オリエンタルモーター(1,010)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(218)
- 山洋電気(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(132)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(64)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(51)
- ブランドをもっと見る
特価

DCモーター
マブチモーター¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
DCブラシレスモーター
マブチモーター(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax適正負荷(mN・m[gf・cm])20
モータ電源線 延長ケーブル
マブチモーター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モータ電源線 延長ケーブル適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
DCモーター
マブチモーター¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
モータセンサ線 延長ケーブル
マブチモーター¥2,898税込¥3,1881本欠品中モータセンサ線 延長ケーブル適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
DCブラシレスモーター
マブチモーター¥129,800~税込¥142,780~1セット7日以内出荷ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)1050最大トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400定格回転数(min-1[r.p.m])4800使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.0以下定格トルク(N・m)1.3
DCモーター
マブチモーター¥3,500税込¥3,8501箱(10個)7日以内出荷Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
DCブラシレスモーター
マブチモーター¥89,980税込¥98,9781セット7日以内出荷ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ、コントローラ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセット
マブチモーター¥98,534税込¥108,3871セット7日以内出荷ブラシレスモータ、コントローラセット用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6防水性IPX4
移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ単品
マブチモーター¥34,534税込¥37,9871個7日以内出荷ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6防水性IPX4
移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット
マブチモーター¥114,534税込¥125,9871セット7日以内出荷ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)710(最長10秒)最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])-定格回転数(min-1[r.p.m])3400回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)1防水性IPX4
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。出力(W)200定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥54,534税込¥59,9871セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥37,200税込¥40,9201セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9
DCモーター
マブチモーター¥3,298税込¥3,6281箱(10個)7日以内出荷Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
DCブラシレスモーター
マブチモーター¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
DCブラシレスモーター
マブチモーター¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4