絞り込み
減速比
- 5(44)
- 10(48)
- 15(44)
- 20(49)
- 25(40)
- 30(49)
- 40(49)
- 50(49)
- 60(45)
- 80(48)
- 100(38)
- 120(41)
- 160(38)
- 200(41)
- 300(23)
- 360(23)
- 450(23)
- 600(15)
- 700(15)
- 1200(15)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- シグマー技研
- オリエンタルモーター(1,010)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(218)
- 山洋電気(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(132)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(65)
- HAKKO(白光)(58)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(51)
- ブランドをもっと見る
特価

三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター