絞り込み
減速比
- 20
- 5(48)
- 6(33)
- 7.5(36)
- 9(35)
- 10(45)
- 12.5(34)
- 15(57)
- 18(33)
- 25(35)
- 30(58)
- 36(38)
- 50(56)
- 60(35)
- 75(34)
- 90(34)
- 100(56)
- 120(34)
- 150(35)
- 180(34)
- 減速比をもっと見る
取付角寸法(mm)
- 60(2)
- 70(3)
- 80(6)
- 90(10)
ブランド
- オリエンタルモーター(19)
- SPG(7)
- エスコ(5)
- 住友重機械工業(2)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
「減速比」から絞り込む
5(48)
7.5(36)
10(45)
15(57)
30(58)
36(38)
50(56)
60(35)
100(56)
150(35)
減速比をもっと見る

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥6,400~税込¥7,040~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
オリエンタルモーター¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
AO-8045 タミヤギヤヘッド K20
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比20:1
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
オリエンタルモーター¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
オリエンタルモーター¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から9日以内出荷取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷から16日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
インダクションモーターギヤヘッド 15W
SPG(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1
SPG¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から29日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド単体
オリエンタルモーター¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
中空軸フラットギヤ単体
オリエンタルモーター¥31,980~税込¥35,178~1台10日以内出荷から15日以内出荷回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.15、60Hz:5.72(許容トルクは60Wの値です。)
1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
1/20 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-20寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.58
1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-20寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1/20 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-20寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.76、60Hz:0.62
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷から13日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ