678件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    71,500税込78,650
    1個
    当日出荷
    ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8使用周囲温度(℃)5~35除湿方式真空真空ゲージありパッキンシリコン推奨ポンプ(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
  • エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
    内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287内寸高さ(mm)287幅(mm)500奥行(mm)345高さ(mm)335耐荷重(kg)2棚板数(枚)2材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • フロストドライデシケーターBG アズワン

    フロストドライデシケーターBG

    アズワン
    198,000税込217,800
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
  • パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ

    パソリナデシケーター(非帯電タイプ)

    パソリナ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
    付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400アズワン品番2-7917-01棚板寸法(mm)306×332×10t
  • デシケーター 予備棚板 アズワン

    デシケーター 予備棚板

    アズワン
    3,460税込3,806
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(kg/段)約40(等分布荷重時)
  • ガス置換デシケーター(スチール製) アズワン

    ガス置換デシケーター(スチール製)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
    口径(Φmm)6棚板耐荷重(kg)30/枚仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板荷姿完成品材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    262,000税込288,200
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)48内寸法(mm)400×300×400外寸法(mm)550×452×590棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)棚段数3棚板間隔(mm)96棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空真空ゲージあり
  • スタンダードデシケーターBG(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(運搬用)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷
    付属品シリカゲル皿:1枚質量(kg)14材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)材質(キャスター)ウレタン製棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)材質(パッキン)扉:マグネット式アズワン品番1-9033-01棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
  • ステンレスデシケーター アズワン

    ステンレスデシケーター

    アズワン
    76,600税込84,260
    1台
    当日出荷
    付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
  • ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワン

    ユニットデシケーター用 予備棚板

    アズワン
    1,020税込1,122
    1枚
    当日出荷
    適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
  • 真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH

    真空デシケーター(ゲージ付)

    JEIO TECH
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 割布タイプ 1缶 山仁薬品

    包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 割布タイプ 1缶

    山仁薬品
    12,980税込14,278
    1缶(75個)ほか
    17日以内出荷
    JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。
  • 包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 不織布タイプ 1缶 USシリーズ 山仁薬品

    包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 不織布タイプ 1缶 USシリーズ

    山仁薬品
    12,980税込14,278
    1缶(75個)ほか
    15日以内出荷から17日以内出荷
    JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。不織布を使用しており丈夫です。
  • 包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ 山仁薬品

    包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ

    山仁薬品
    13,980税込15,378
    1缶(200個)ほか
    17日以内出荷
    吸湿が進むと色が赤色になるインジケーターゲルを含んでいます。
  • 卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック

    卓上型デシケーター(オートタイプ)

    サンプラテック
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
    付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
  • ドライキーパー(オートタイプ) サンプラテック

    ドライキーパー(オートタイプ)

    サンプラテック
    59,980税込65,978
    1個(1個)
    欠品中
    常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
    付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計仕様湿度設定:30~40%RH材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS質量(kg)約7(棚板含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約18外寸(mm)317×392×617内寸(mm)255×338×452除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
  • オートドライ(R) 東洋リビング

    オートドライ(R)

    東洋リビング
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    7日以内出荷から14日以内出荷
    高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
    付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
  • 繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) MROCAT

    繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)

    MROCAT
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
    用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。付属品ハンガー付属(2本)仕様お知らせシグナル付き性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)
  • 真空デシケーター Kartell(カルテル)

    真空デシケーター

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
    仕様本体材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
  • オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ

    アズワン
    196,000税込215,600
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ

    アズワン
    54,000税込59,400
    1台
    翌々日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン

    棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用

    トーリ・ハン
    32,980税込36,278
    1セット(3枚)
    6日以内出荷
    取付用フック付きです。DXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
    材質スチール
  • 連結金具 2枚セット 東洋リビング

    連結金具 2枚セット

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    上下に積み重ねた製品がずれないよう固定できます。
    仕様●連結金具●入数:2枚アズワン品番63-7949-88
  • 引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ 東洋リビング

    引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    スタンダードシリーズ引き出し棚
  • スーパードライ用 キャスター 4個 東洋リビング

    スーパードライ用 キャスター 4個

    東洋リビング
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    仕様●キャスター●タイヤ径:75MM●入数:4個アズワン品番63-7949-56
  • シリカゲルA型 球状 コバルト非含有 6UPメッシュ 山仁薬品

    シリカゲルA型 球状 コバルト非含有 6UPメッシュ

    山仁薬品
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    吸湿が進むにつれ緑色からピンク色、オレンジ色に変化し、インジケーターの役割を果たします。130℃以下で加熱することにより再生できます。
    区分A型内容量(g)500主成分二酸化ケイ素(SiO2)(有機系顔料含有、塩化コバルト不使用)
  • 上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ コスモスビード

    上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ

    コスモスビード
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-68
  • 高機能除湿器付デシケーター PB-250CU ナリカ

    高機能除湿器付デシケーター PB-250CU

    ナリカ
    260,000税込286,000
    1個
    欠品中
    強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
    棚板耐荷重(kg)約12/枚付属品棚板4枚材質アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)寸法(mm)537×525×1346質量(kg)32電源AC100VキャスターΦ65mmナイロン製、ストッパー付周囲湿度(%)10~
  • 消臭機能付高性能吸湿剤 EX-DRY(三和)

    消臭機能付高性能吸湿剤

    EX-DRY(三和)
    12,980税込14,278
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
    用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。材質主成分:塩化カルシウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲル 乾燥剤 アズワン

    シリカゲル 乾燥剤

    アズワン
    4,560税込5,016
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質(フィルム)PET滅菌
  • 真空デシケーター ULVAC(アルバック)

    真空デシケーター

    ULVAC(アルバック)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
    用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
  • Fine真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個本体外形寸法(mm)355×225×H450真空バルブ外径8mm 2個棚板2枚本体内寸法(mm)260×180×H260
  • 棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用) TGK(東京硝子器械)

    棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用)

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • 恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン

    恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫

    トーリ・ハン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
    用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用湿度設定範囲(%RH)50~75棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵電源(V)AC100電源コード(m)1.8湿度表示精度±3~4.5%RH
  • 塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ 光

    塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ

    679税込747
    1枚
    4日以内出荷から22日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
  • アクリル真空デシケーター MB型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター MB型

    サンプラテック
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
    用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等にトラスコ品番816-2510幅(mm)400材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)11高さ(mm)363奥行(mm)321内高(mm)200内寸奥行(mm)235内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200バルブ2個、ノズル径Φ9mm棚板2枚、板厚5mm本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
保存/デシケーター