絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(224)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- フロン工業(11)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)
アズワン¥73,900税込¥81,2901台当日出荷から翌々日出荷扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥124,000税込¥136,4001台当日出荷オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。容量(L)約9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492付属品デシケーター用底板仕様※エコノミータイプ材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A電源コード(m)1(2Pプラグ)適合デシケーター(Φmm)内径/245排気量(L/min)12到達真空度-75kPaアズワン品番1-8989-01除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
真空盤
アズワン¥38,709~税込¥42,580~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
アズワン¥9,710税込¥10,6811枚翌々日出荷適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-02
デシケーター
アズワン¥36,500~税込¥40,150~1台ほか当日出荷フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。棚板耐荷重(kg)2材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm総耐荷重(kg)5
デシケーター LL用予備棚板
アズワン¥3,190税込¥3,5091枚翌々日出荷材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2アズワン品番1-007-02棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
リークテスト用真空デシケーター
アズワン¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付きで試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
シート型乾燥剤 ドライヤーン (R)
山仁薬品¥29,980税込¥32,9781缶(1500枚)18日以内出荷薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。板状の乾燥剤です。仕様1缶 1500枚入,※寸法(mm)30.0×70.0厚さ(mm)1.6質量(g)1.97アズワン品番69-3125-50
乾燥剤ニッソードライ MS
ニッソーファイン¥38,980~税込¥42,878~1箱(180個)ほか5日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウム
シリカゲル CFP-10g 800個入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781缶8日以内出荷コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。質量(g)10g寸法(幅W×奥行D)(mm)60×75入数800個
シリカゲル青 300g
トーヤク¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷湿気、その他の物質を強力に吸着します。用途吸着するとブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。TGK品番1-0537-2001容量(g)300
デシケーター
JEIO TECH¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
シート型乾燥剤 ドライヤーン (R)
山仁薬品¥28,980税込¥31,8781缶(1500枚)20日以内出荷薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。板状の乾燥剤です。仕様1缶 1500枚入厚さ(mm)1.6質量(g)1.97アズワン品番69-3125-50
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥26,980税込¥29,6781個(1個)3日以内出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。付属品PP製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
ドライキャビネット
ケニス¥259,800税込¥285,7801個(1個)3日以内出荷デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。容量(L)合計600内寸(mm)840×385×850×2室外寸(mm)851×430×1830湿度設定範囲(%RH)35~60(任意設定可能)消費電力(W)30付属品スチール棚×4、鍵×4、転倒防止用固定具、キャスター仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72電源(V)AC110/220制御方式デジタルコントローラ照明LED照明
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ
ケニス¥249,800~税込¥274,780~1式(1式)3日以内出荷から30日以内出荷測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
オートドライ(R)
東洋リビング¥489,800税込¥538,7801個(1個)14日以内出荷高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。容量(L)1160内寸(mm)1198×629×1569外寸(mm)1200×687×1846湿度設定範囲(%RH)10~50(任意設定可能)消費電力(W)12.6棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター仕様湿度調節:ドライユニット材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール/粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度制御方式ドライユニット
真空デシケーター 8L
アズワン¥97,900税込¥107,6901台18日以内出荷透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
シリカゲル皿サポーター
アズワン¥899税込¥9891枚翌々日出荷皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165材質再生PET寸法(mm)247×187アズワン品番4-6533-01
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)30湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ
アズワン¥151,900~税込¥167,090~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1139仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1074仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
ニッソードライMS(通常品)
ニッソーファイン¥27,980~税込¥30,778~1箱(90個×1袋)ほか3日以内出荷から14日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
ニッソードライMS(個包装タイプ)
ニッソーファイン¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個×20袋)ほか7日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
ニッソードライM(個包装タイプ)
ニッソーファイン¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個×16袋)ほか7日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ
アズワン¥304,000~税込¥334,400~1台48日以内出荷から75日以内出荷強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ内寸幅(mm)497有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×470×1490内寸高さ(mm)1490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×525×1846外寸法・幅(mm)537外寸法・奥行(mm)525外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度棚板耐荷重(kg)12※等分布質量(kg)36キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)4キャスター径(Φmm)65材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460総耐荷重(kg)120電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ
アズワン¥406,000~税込¥446,600~1台75日以内出荷強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ内寸幅(mm)1064有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×470×1490内寸高さ(mm)1490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1104×525×1846外寸法・幅(mm)1104外寸法・奥行(mm)525外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度棚板耐荷重(kg)12※等分布質量(kg)63キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)8キャスター径(Φmm)65材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460総耐荷重(kg)120電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)
転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入
東洋リビング¥36,980税込¥40,6781セット(2個)63日以内出荷製品本体にボルトで取付後、壁に固定仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
棚板
東洋リビング¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷LDワイドシリーズ棚仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
引出棚セット S 白
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷ED-55CAT2(BW)用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
引出棚セット S 黒
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷スリムシリーズ用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64



















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)