678件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター PP/PC製 アズワン

    デシケーター PP/PC製

    アズワン
    6,881税込7,569
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
    材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
  • 防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ アズワン

    防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ

    アズワン
    9,398税込10,338
    1袋(8個)ほか
    17日以内出荷から24日以内出荷
    気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
    材質(本体袋)不織布区分B型
  • PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    3日以内出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    23日以内出荷
    デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
    取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ポリカデシケーター アズワン

    ポリカデシケーター

    アズワン
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
    内容量(L)約9全高(mm)296付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245アズワン品番1-066-22
  • 小型真空ポット ナリカ

    小型真空ポット

    ナリカ
    12,300税込13,530
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
    全高(mm)304有効高さ(mm)全体:225、ストレート部:187直径(mm)156有効内径(mm)Φ110
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • オートドライ・デシケーター 新光化成

    オートドライ・デシケーター

    新光化成
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
    棚段数固定式
  • デシケーター ISOLAB

    デシケーター

    ISOLAB
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
  • 上口デシケーター 三商

    上口デシケーター

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    材質硬質一級ガラス製材質(本体)一級硬質硝子
  • デシケーター 並型 三商

    デシケーター 並型

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い硬質一級ガラス製
  • 防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ 豊田化工

    防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ

    豊田化工(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(300個)ほか
    4日以内出荷から33日以内出荷
    帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。
  • シート状乾燥剤 アクティブシート 富士ゲル産業

    シート状乾燥剤 アクティブシート

    富士ゲル産業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1ケース(3袋×1000枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シートタイプでスペースを取りません。小袋状のシリカゲルに起こりうる破れの心配がありません。製品には直接触れないようにご使用ください。
    種別小分け
  • 真空デシケーター ストップコック付 TARSONS

    真空デシケーター ストップコック付

    TARSONS
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質容器:PP製、蓋:PC製
  • 連結デシケーター 三商

    連結デシケーター

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
    内寸幅(mm)201内寸高さ(mm)212外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
  • デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ

    アズワン
    240,000税込264,000
    1台
    当日出荷
    丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    286,000税込314,600
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    191,000税込210,100
    1台
    当日出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
    湿度設定範囲(%RH)10~60材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン
    95,300税込104,830
    1個
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
    内寸法(mm)398×324×409(×2室)消費電力(W)3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用玉蓋のみ 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • 錠剤型乾燥剤+活性炭 山仁薬品

    錠剤型乾燥剤+活性炭

    山仁薬品
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。活性炭入りは、臭いの低減効果があります。
    仕様乾燥剤+活性炭材質包材/混抄紙
  • 上口デシケーター用 SIMAX

    上口デシケーター用

    SIMAX
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    種別バルブ材質バルブ/硼珪酸ガラス・PP・PTFE、キャップ/PPアズワン品番3-6011-11
  • フロストドライデシケーター アズワン

    フロストドライデシケーター

    アズワン
    185,000税込203,500
    1台
    当日出荷
    冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
    湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • 真空容器 新光化成

    真空容器

    新光化成
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
    材質アクリル樹脂
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
  • オートドライデシケーター 新光化成

    オートドライデシケーター

    新光化成
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
  • ポンプ内蔵真空デシケーター アズワン

    ポンプ内蔵真空デシケーター

    アズワン
    346,000税込380,600
    1個
    当日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
    仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
  • フロストドライデシケータ アズワン

    フロストドライデシケータ

    アズワン
    250,000税込275,000
    1個
    当日出荷
    除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    湿度設定範囲(%RH)5~50消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー付き材質(キャスター)ナイロン温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41材質(枠)アルミサッシ除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
    内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285内寸高さ(mm)285幅(mm)530奥行(mm)345高さ(mm)335平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
  • ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
    内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485幅(mm)330奥行(mm)345高さ(mm)525平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)2棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテック

    ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
    用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
  • スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)

    アズワン
    69,600税込76,560
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    棚板耐荷重(kg)10/枚仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
  • オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)

    アズワン
    176,000税込193,600
    1個
    当日出荷
    光を嫌う試料の保管に。
    内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なる消費電力(W)15付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27保証期間3年取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)パッキン扉:マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約25
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab)

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    当日出荷
    本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
    棚板耐荷重(kg)約5/枚付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
  • ポリカデシケーター 301型 アズワン

    ポリカデシケーター 301型

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.9アズワン品番1-066-14
  • ドライボーイ 予備棚板 アズワン

    ドライボーイ 予備棚板

    アズワン
    2,070税込2,277
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワン

    ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
保存/デシケーター