カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(106)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(69)
- 光明理化(56)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- 日本計量器工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
標準ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ純ガス
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(25本)当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から33日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791箱(100本)ほか当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
耐熱シリコーンオイル
アズワン¥15,147税込¥16,6621個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt色淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
セル用洗浄液 セルオチル液
藤原製作所¥2,690税込¥2,9591個当日出荷無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。容量(mL)500アズワン品番2-660-01
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
電子比重計
アルファーミラージュ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から62日以内出荷小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。種類電子比重計
ガス捕集管 チャコールチューブ
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集
テドラーバッグ 1ツ口
近江オドエアーサービス¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から11日以内出荷各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
個人ばく露濃度計
新コスモス電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
標準セル
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
ディスポセル ウルトラV
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(100個)当日出荷Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
カートリッジ式インラインフィルター
コクゴ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
紫外線強度計
カスタム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
サンプリングバッグ用クリップ 10L用
ジーエルサイエンス¥2,199税込¥2,4191本当日出荷一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07