2,111件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC二口反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口反応容器 CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器です。
  • COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)

    COセンサー IES-4000用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
    用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
  • パーミエーションチューブ ガステック

    パーミエーションチューブ

    ガステック
    44,980税込49,478
    1本
    8日以内出荷から41日以内出荷
    校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
  • セル洗浄液 ケニス

    セル洗浄液

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
  • 三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商

    三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルコール温度計(0~40℃)付。
  • スマート分光光度計 青光舎

    スマート分光光度計

    青光舎
    199,800税込219,780
    1式
    12日以内出荷
    測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
    仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
  • 活性炭 近江オドエアーサービス

    活性炭

    近江オドエアーサービス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    規格破砕炭・洗浄剤1kg
  • ISOLAB  セルラック ISOLAB

    ISOLAB セルラック

    ISOLAB
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
    材質PP寸法(mm)114×111×58
  • バッファタンク SIBATA(柴田科学)

    バッファタンク

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
  • ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)

    ゴムアダプター MP用

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
    用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19
  • ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター US318-09-PL03B

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
    用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
  • 室内環境測定セットIES-4000型 SIBATA(柴田科学)

    室内環境測定セットIES-4000型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。
    用途UIA345-2419型 IES-4000型用
  • 騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)

    騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
    用途騒音計NL-27型接続用
  • ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター丸形

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
    用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
  • PTFEアダプター CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ケミストプラザCP-1000のオプション品です。
  • Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CPP用Oリング
    材質パーフロ
  • Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング シリコン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    699税込769
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CP-1000容器用Oリング
    材質シリコン
  • 粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)

    粘土計取付金具

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
    質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • ソフトケース MP-ΣNII/ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-ΣNII/ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ポンプを保護する為のソフトケースで、ミニポンプMP-ΣNII/ΣN型専用です。腰ベルト付きですので身体に装着しての測定にもご使用頂けます。また、ケースに入れたまま三脚への取り付け、及び操作が可能です。
    用途MP-ΣNII/ΣN型用
  • インピンジャーホルダー MP用 SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー MP用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。
    用途MP用アズワン品番64-3881-06
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
  • カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    用途アスベストΦ47mm用商品タイプセット
  • ポリウレタンフォーム SIBATA(柴田科学)

    ポリウレタンフォーム

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
    寸法(Φ×mm)90×50
  • ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1210型

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
    アズワン品番64-3880-52
  • ディスポーザブルセル コクゴ

    ディスポーザブルセル

    コクゴ
    9,898税込10,888
    1箱(100個)
    当日出荷
    UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
  • NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 PIKE Technologies

    NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

    PIKE Technologies
    61,999税込68,199
    1個
    当日出荷
    NISTの較正結果証明書の標準試料です。
    アズワン品番61-7000-75
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • 使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ Blookfield

    使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ

    Blookfield
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
    種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
  • 低粘度用スピンドルセット Blookfield

    低粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1箱
    60日以内出荷
    低粘度(LV)用スピンドルセットです。
    セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
  • サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfield

    サーモセル用 使い捨てチャンバー

    Blookfield
    229,800税込252,780
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
    アズワン品番62-2941-78
  • 標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業

    標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ

    日本計量器工業
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷から61日以内出荷
    様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
  • PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ アズワン

    PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
  • PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,298税込4,728
    1セット(4個)ほか
    15日以内出荷から18日以内出荷
    セル用のPTFEカバーです。
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 軽ボーメ 三商

    軽ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲10~72
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 乳調計 三商

    乳調計

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
分析・環境・測定器具