2,112件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 石油密度計 Ⅱ型 三商

    石油密度計 Ⅱ型

    三商
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
  • 超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]

    超音波卓上粘度計 FCVシリーズ

    富士工業[超音波応用機器]
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    31日以内出荷
    センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
    材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    25日以内出荷から28日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス

    TOHO(トーホー)
    ¥15,199~税込¥16,719~
    1ケース(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • デジタル紫外線強度計 イチネンTASCO

    デジタル紫外線強度計

    イチネンTASCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
  • マイティーパック 活栓付 ナリカ

    マイティーパック 活栓付

    ナリカ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1組(10個)
    4日以内出荷
    気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
    仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
  • マイティーパック 活栓なし ナリカ

    マイティーパック 活栓なし

    ナリカ
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1組(10個)
    4日以内出荷
    気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
    仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
  • ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5R
  • ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
    対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
  • F透明共通摺合ムエンケ TGK(東京硝子器械)

    F透明共通摺合ムエンケ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥28,809~税込¥31,690~
    1セット
    3日以内出荷
    TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
    形式ムエンケ式
  • キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    キャップ付石英セル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    ¥24,900~税込¥27,390~
    1個
    102日以内出荷
    全高(mm)(キャップ含む)約65
  • キュベット BIORAD

    キュベット

    BIORAD
    ¥29,499~税込¥32,449~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1箱(500枚×2袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
  • 酸素モニタOXYMAN 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタOXYMAN

    泰榮エンジニアリング
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
  • 照度・輝度・放射照度計 アズワン

    照度・輝度・放射照度計

    アズワン
    ¥92,000税込¥101,200
    1台
    翌々日出荷
    プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
    種別本体アズワン品番1-2559-01
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    20日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
    測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
  • デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • 住宅内環境測定用ガス検知管 ガステック

    住宅内環境測定用ガス検知管

    ガステック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム
  • におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービス

    におい袋用 鼻あて

    近江オドエアーサービス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(100枚)
    当日出荷
  • におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービス

    におい袋用 シリコン栓

    近江オドエアーサービス
    ¥7,998税込¥8,798
    1組(100個)
    7日以内出荷
  • カバーゴム(太管用) ガステック

    カバーゴム(太管用)

    ガステック
    ¥799税込¥879
    1式(20個)
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • セルスタンド 関東化学

    セルスタンド

    関東化学
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
    材質PP寸法(mm)210×70×35架数16穴サイズ(mm)13×13×15
  • マッチング・セル(2面透明) ケニス

    マッチング・セル(2面透明)

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
    材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • SDカード式紫外線強度計 ケニス

    SDカード式紫外線強度計

    ケニス
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌々日出荷
    センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
    付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニポケット紫外線強度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
    付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
  • デジタル紫外線強度計(UVA/UVB) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
    測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
  • 粘度計用サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • シリコングリスセット SIBATA(柴田科学)

    シリコングリスセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    3日以内出荷
    ・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
    セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥116,999~税込¥128,699~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • シリコングリス NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    シリコングリス NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
    用途NW-354型用
  • 手動式真空ポンプ SIBATA(柴田科学)

    手動式真空ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
    付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
  • シャトルチューブ取付部品セット SIBATA(柴田科学)

    シャトルチューブ取付部品セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。
    用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
分析・環境・測定器具