2,110件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用

    北川式/光明理化
    23,980税込26,378
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-56校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
  • 加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器開閉工具

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
    用途CP-400用高さH(mm)3
  • 酒精計0-100 東亜計器

    酒精計0-100

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
  • 軽ボーメ 東亜計器

    軽ボーメ

    東亜計器
    1,988税込2,187
    1本ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
    寸法(mm)60×24×125質量(g)約90(電池含む)規格電源CR2450電池×2(付属)機能直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2モニター アズワン

    CO2モニター

    アズワン
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷
    視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
    付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
  • UVディスポセル 100本入 BRAND

    UVディスポセル 100本入

    BRAND
    8,898税込9,788
    1箱(100本)
    当日出荷
    石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
    材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
  • 二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所

    二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ

    イチネン製作所
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
    サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
  • 小型紫外線強度計 Tenmars

    小型紫外線強度計

    Tenmars
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。
    測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2サイズ133×48×23mm質量(g)約90g(※電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2波長(nm)(感度特性)290~390使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下電池寿命約50時間測定間隔約3回/秒アズワン品番3-8603-11
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    229,800税込252,780
    1個
    欠品中
    最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
    付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター仕様水中置換(懸架)方法質量(kg)4.2サイズ240×260×240mm種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定電源AC100~240V 50/60HzインターフェースRS-232C比重最小表示(g/cm3)0.01アズワン品番1-8709-04秤量(g)0.02~3000
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
    仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • 酸素ロガー 窒素切替可 アズワン

    酸素ロガー 窒素切替可

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
    仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
  • PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
    用途NWPS-254用材質PTFE
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター Φ25mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
    型式NW-354型用
  • ガス捕集容器 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集容器

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
  • 乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ユニット DB-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
    仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
  • カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    13,899税込15,289
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    種別フィルターベース部
  • 酒精計120P 東亜計器

    酒精計120P

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • 10度間ボーメ度計 大型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型

    東亜計器
    3,298税込3,628
    1本ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型

    東亜計器
    4,698税込5,168
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L180目量0.001
  • 標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 小型

    東亜計器
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
  • サンプリングバッグ 近江オドエアーサービス

    サンプリングバッグ

    近江オドエアーサービス
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
  • Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)

    Fineにおい袋3L 3枚組 100組入

    TGK(東京硝子器械)
    56,900税込62,590
    1箱
    3日以内出荷
    無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
    材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250厚さ16μm
  • 大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷から61日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002校正証明書一般校正
  • 軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付

    安藤計器製工所
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
  • フラックス比重計 安藤計器製工所

    フラックス比重計

    安藤計器製工所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    フラックスの比重計測に使用します。
  • 赤沼式海水比重計 安藤計器製工所

    赤沼式海水比重計

    安藤計器製工所
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300
  • 尿用比重計 安藤計器製工所

    尿用比重計

    安藤計器製工所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    尿の比重計測に使用します。
  • 10度間比重計 安藤計器製工所

    10度間比重計

    安藤計器製工所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 0.0002目盛 精密特殊密度計 安藤計器製工所

    0.0002目盛 精密特殊密度計

    安藤計器製工所
    59,980税込65,978
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
    全長(mm)360目盛0.0002g/cm3
  • メチルイソチオシアネート検知管 ガステック

    メチルイソチオシアネート検知管

    ガステック
    3,298税込3,628
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途環境測定用トラスコ品番245-1939質量(g)70測定対象気体メチルイソチオシアネート対象ガスメチルイソチオシアネート有効期間2年測定範囲(ppm)0.07~25
  • 電子比重計 EDMシリーズ アズワン

    電子比重計 EDMシリーズ

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    シンプルなお求めやすい価格の比重計!
    質量(kg)3.5サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm測定方法水中置換(懸架)方法
  • ポリカ比重計 塩分用 アズワン

    ポリカ比重計 塩分用

    アズワン(1件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1本
    翌々日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
分析・環境・測定器具