2,108件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固体捕集管 ガステック

    固体捕集管

    ガステック
    4,398税込4,838
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 標準比重計 日本計量器工業

    標準比重計

    日本計量器工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ガラス
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • 一般用シリコン粘度標準液 Blookfield

    一般用シリコン粘度標準液

    Blookfield
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
    用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
  • ミニコック アズワン

    ミニコック

    アズワン
    4,633税込5,096
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
  • 塩ボーメ 東亜計器

    塩ボーメ

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
  • 北川式検知管シリーズ 光明理化

    北川式検知管シリーズ

    光明理化
    2,698税込2,968
    1組(5回分)ほか
    22日以内出荷
    ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
  • 重ボーメ 東亜計器

    重ボーメ

    東亜計器
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
  • 10度間ボーメ度計 小型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 小型

    東亜計器
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
  • 北川式ガス検知管 光明理化

    北川式ガス検知管

    光明理化(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
  • 大形19本組標準比重計 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001
  • ディスポセル BRAシリーズ アズワン

    ディスポセル BRAシリーズ

    アズワン
    3,290税込3,619
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
    仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
  • セルスタンド ケニス

    セルスタンド

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
  • F2sガスサンプリングバッグ  2ヶ口  Bタイプ 近江オドエアーサービス

    F2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
  • ガラスセル2面透明 三商

    ガラスセル2面透明

    三商
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • PTFE 比重瓶 三商

    PTFE 比重瓶

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
  • 比重カップ TP-401シリーズ TP技研

    比重カップ TP-401シリーズ

    TP技研
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
  • 石油密度計 Ⅰ型-A 三商

    石油密度計 Ⅰ型-A

    三商
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1本
    欠品中
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • フレックスポンプ 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ

    近江オドエアーサービス(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
    材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
    付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 延長採取管(10m) ガステック

    延長採取管(10m)

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • キュベットラック 宮原計量器

    キュベットラック

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
    材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
  • ディスポ・セル Kartell(カルテル)

    ディスポ・セル

    Kartell(カルテル)
    3,498税込3,848
    1組(100個)
    6日以内出荷
    用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
  • 赤沼式海水用比重計 日本計量器工業

    赤沼式海水用比重計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)300
  • Fine テドラーバッグ TGK(東京硝子器械)

    Fine テドラーバッグ

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PVDF
  • 粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
  • デジタル紫外線強度計 マザーツール

    デジタル紫外線強度計

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
    寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230電源006P(9V)×1精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード分解能1μW/cm2(0~1999)コード長さ(mm)約100測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)測定波長290nm~390nm
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 731331用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途ガラスセル用キャップ適合HI96、HI95シリーズアズワン品番2-8917-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    測定方法水中置換(懸架)方法
  • 石英セルマッチングキット アズワン

    石英セルマッチングキット

    アズワン
    29,700税込32,670
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷
    仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
  • ディスポセル用 オプション Kartell(カルテル)

    ディスポセル用 オプション

    Kartell(カルテル)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷
  • シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1箱(1個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#6

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
分析・環境・測定器具