2,111件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#8

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#10

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器

    軽液用比重計 72~10度 250mm

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定

    bitstrong(ビットストロング)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
  • レベリングスクリュー Blookfield

    レベリングスクリュー

    Blookfield
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
    質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
  • 圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機

    圧力調整器”ハイセレクト”

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
    用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1個(1個)
    31日以内出荷
    大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
    付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
  • UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVA測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    31日以内出荷
    測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
  • ユニパック 茶遮光 滅菌済 アズワン

    ユニパック 茶遮光 滅菌済

    アズワン
    2,480税込2,728
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済
  • フック式スピンドル ブルックフィールド

    フック式スピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールド

    ソリッドシャフトスピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷
    用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル(分解型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
  • 短光路フローセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
  • ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベット 1ケース 80個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,099税込16,609
    1ケース(80個)
    当日出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
  • セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,299税込32,229
    1パック(1000個)
    当日出荷
    Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
    仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
  • ガス検知管 247S 過酸化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 247S 過酸化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:過酸化水素●測定範囲:0.5~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名247S 過酸化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-36保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 118SD ベンゼン 北川式/光明理化

    ガス検知管 118SD ベンゼン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ベンゼン●測定範囲:0.1~75ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名118SD ベンゼン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-87校正証明書一般校正
  • ガス検知管 120SF 硫化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 120SF 硫化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:25~2000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120SF 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-57校正証明書一般校正
  • ガス検知管 119SA メタノール 北川式/光明理化

    ガス検知管 119SA メタノール

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:メタノール●測定範囲:0.05~6.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名119SA メタノール測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-23校正証明書一般校正
  • ガス検知管 125SA プロパン 北川式/光明理化

    ガス検知管 125SA プロパン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:プロパン●測定範囲:0.02~0.5%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名125SA プロパン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-01校正証明書一般校正
  • ガス検知管 156S フッ化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 156S フッ化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    15日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:フッ化水素●測定範囲:0.17~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名156S フッ化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-96校正証明書一般校正
  • ガス検知管 137U 水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 137U 水素

    北川式/光明理化
    22,980税込25,278
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:水素●測定範囲:0.05~2.06%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名137U 水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-08校正証明書一般校正
  • ガス検知管 143SB キシレン 北川式/光明理化

    ガス検知管 143SB キシレン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:キシレン●測定範囲:5~200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名143SB キシレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-13校正証明書一般校正
  • ガス検知管 173SB 塩化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 173SB 塩化水素

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:塩化水素●測定範囲:0.4~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名173SB 塩化水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-86校正証明書一般校正
  • ガス検知管 8A エチレン 送入法 北川式/光明理化

    ガス検知管 8A エチレン 送入法

    北川式/光明理化
    24,980税込27,478
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:エチレン●測定範囲:0.002~1.2%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名8A エチレン(送入法)測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-74校正証明書一般校正
  • ガス検知管 106SC 一酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 106SC 一酸化炭素

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    22日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:1~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SC 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-48校正証明書一般校正
  • ガス検知管 103SD 二酸化硫黄 北川式/光明理化

    ガス検知管 103SD 二酸化硫黄

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    11日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:亜硫酸ガス●測定範囲:1~60ppm●測定ガス名2:二酸化硫黄●測定範囲:1~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名103SD 二酸化硫黄測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-08校正証明書一般校正
  • ガス検知管 601SP 圧縮空気中二酸化炭素 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 601SP 圧縮空気中二酸化炭素 P-40R専用

    北川式/光明理化
    23,980税込26,378
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-64校正証明書一般校正
  • ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分 P-40R専用

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)アズワン品番61-9735-62校正証明書一般校正
  • ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素 P-40R専用

    北川式/光明理化
    23,980税込26,378
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様1箱(5本入)●測定ガス名:酸素●測定範囲:2~24%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-60校正証明書一般校正
  • ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用

    北川式/光明理化
    23,980税込26,378
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-56校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
分析・環境・測定器具