2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G)2940 処理量(mL)15×6本 10/7/5×12本 タイマー30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ 寸法(mm)256×225×155 質量(kg)6 電源AC100~240V、50/60Hz、3A 最大遠心力(G)15100×g 処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12 タイマー30秒~99分、連続 速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷