カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(30)
- ALLSHENG(23)
- HEIDON(新東科学)(35)
- IKA(111)
- JEIO TECH(54)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- YOSHIOKA(16)
- アズワン(210)
- オーハウス(72)
- ケニス(114)
- コクゴ(79)
- サンポー(22)
- フロンケミカル(68)
- ヤマト科学(29)
- 三商(173)
- 大阪ケミカル(32)
- 日伸理化(19)
- 日陶科学(21)
- 東京スクリーン(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。

ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オーバル型強力撹拌子
ケニス¥599~税込¥659~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 400Φ×100
サンポー(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シリンダー型強力撹拌子
ケニス¥599~税込¥659~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
標準ふるい
ケニス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
スリーワンモーター用クランプホルダー
ヤマト科学¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D
東京スクリーン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...