カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

多連式ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥139,000~税込¥152,900~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
多連式マグネチックスターラー MSシリーズ
アズワン¥132,000~税込¥145,200~1台23日以内出荷トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
低速用マグネチックスターラー 4連
アズワン¥218,000税込¥239,8001台23日以内出荷トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kgアズワン品番65-3738-75
スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ
スリーワンモータ¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷から23日以内出荷フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。![ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52746114-240122-02.jpg)
ホモジナイザー
OMNI[科学研究・開発用品]¥169,800税込¥186,7801個43日以内出荷ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。仕様回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です)アズワン品番1-6682-41
ボルテックスミキサー
Heathrow Scientific¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥83,600税込¥91,9601台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥85,500~税込¥94,050~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホッティングスターラー
アズワン¥52,800~税込¥58,080~1台5日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
スマートブロック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥97,099税込¥106,8091個4日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :11.0 深さ(mm) :34.6 底の形状 :丸底 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×2.0mLチューブアズワン品番61-0165-44
Nichimate ニチメイト Plate Shaker
NICHIRYO(ニチリョー)¥240,999税込¥265,0991個3日以内出荷マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)4日以内出荷Φ12-13mmチューブ用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
積上げキット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷仕様InnovaR 42/42RシェーカーにユニットにInnovaR 4200/4230を積み重ねる際に使用アズワン品番63-8459-17
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)4日以内出荷15mLディスポ遠沈管用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。仕様下の半径:54.76mm(2.16インチ) 直径:109.5mm(4.31インチ) 高さ:107.9mm(4.25インチ)アズワン品番63-8461-04
クランプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。仕様下の半径:112.7mm(4.44インチ) 直径:225.4mm(8.87インチ) 高さ:95.63mm(3.76インチ)アズワン品番63-8460-99
サーモトップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥81,799税込¥89,9791個当日出荷これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します仕様condens.protectRテクノロジー搭載アズワン品番61-0165-38
積上げキット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥112,999税込¥124,2991セット31日以内出荷追加44又は44Rを1台スタック用(3×InnovaR 44/44Rは単一のスタックに配置可能)アズワン品番63-8459-50
Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥97,099税込¥106,8091個5日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :17.0 深さ(mm) :53.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×エッペンドルフチューブ5.0mL 8×Eppendorf TubesR 5.0mL用 ThermoMixer C および ThermoStat C用アズワン品番61-0165-39
スマートブロック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :12.7 深さ(mm) :31.7 底の形状 :平底 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ マイクロプレート/ディープウェルプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-45
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥209,800税込¥230,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:20アズワン品番63-8458-80
InnovaR 2150用交換可能なプラットフォーム 61×46cm(24×18インチ)フェノール樹脂 M1194シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800税込¥274,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様ユニバーサルプラットフォームアズワン品番63-8458-55
スマートブロックPCR
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :3.8 深さ(mm) :8.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):3000 リッド:有 サーモトップ:有 リッド使用時の最大混合速度は2000rpm 384ウェルPCRプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-37
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥199,800税込¥219,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:35アズワン品番63-8458-86
InnovaR 2300/43用スティッキーパッドプラットフォーム
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様76×46cm(30×18インチ) 陽極酸化アルミニウム スティッキーパッドは別売アズワン品番63-8458-68
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥259,800税込¥285,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:86アズワン品番63-8458-51
InnovaR 2100/40/40R/42/42R ExcellaR E24/E24R用プラットフォーム
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800税込¥274,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:34アズワン品番63-8458-53
スマートブロック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :29.8 深さ(mm) :102.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 4×50mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-48
トランスファーラック 3880 000シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,999税込¥8,7991個4日以内出荷24本のチューブを同時にセットできますか?トランスファーラックを用いれば、最大24本のチューブを簡単かつ迅速にスマートブロックにセットできます。これによって、全てのサンプルの反応条件を揃えられます。高温になったブロックやチューブに触れてしまう危険性も抑えられます。0.5mL チューブ用と、1.5/2.0mL チューブ用がございます。スマートブロックの購入時に添付しており、単品でもご購入いただけます。最大24本のチューブを簡単に移せます。高温になったブロックやチューブに触れずに安全に扱えます。温度耐性:-96~121oC仕様スマートブロック0.5mL用アズワン品番63-8462-51
InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:6アズワン品番63-8459-30
積上げキット InnovaR 42/42Rユニットのスタック用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷仕様InnovaR 42/42Rユニットのスタック用アズワン品番63-8459-53
クランプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。仕様下の半径:64.62mm(2.54インチ) 直径:129.2mm(5.09インチ) 高さ:146.1mm(5.75インチ)アズワン品番63-8461-05
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥179,800税込¥197,7801枚3日以内出荷Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。仕様フラスコ容量:12アズワン品番63-8458-92
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)6日以内出荷1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-39
スマートブロック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :12.1 深さ(mm) :34.5 底の形状 :コニカル 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ 24×サンプルチューブ(直径12mm まで)アズワン品番61-0165-47










![ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52746114-240122-02.jpg)