掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    87,300税込96,030
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
  • ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    81,800税込89,980
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    50,900税込55,990
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 攪拌棒イカリ形 棒長500mm・8Φ 60 コスモスビード

    攪拌棒イカリ形 棒長500mm・8Φ 60

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1本
    19日以内出荷
    仕様●棒の長さ500mm●径:Φ8mm●長さ:60mmアズワン品番65-6823-04
  • 水銀シール ゴム栓用 コスモスビード

    水銀シール ゴム栓用

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1個
    19日以内出荷
    仕様●ゴム栓用アズワン品番65-6822-96
  • 強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm アズワン

    強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意くださいアズワン品番65-3719-86
  • 撹拌棒 1箱 12本入 Thermo Scientific Nalgene

    撹拌棒 1箱 12本入

    Thermo Scientific Nalgene
    2,598税込2,858
    1箱(12本)
    7日以内出荷
    セルスクレーパー機能をあわせもった撹拌棒。片側はフラットパドルでもう一端は三角パドル。実験室でよく使われるさまざまな試薬に耐性
    仕様●使用温度範囲:0~135℃●材質:(本体)PP●長さ(mm):248アズワン品番65-5642-96
  • ミニチューブローテーター Thermo Fisher Scientific

    ミニチューブローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
    仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
  • ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 本体

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
    仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
  • センサー式ボルテックスミキサー 本体 Thermo Fisher Scientific

    センサー式ボルテックスミキサー 本体

    Thermo Fisher Scientific
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
    仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップアズワン品番65-4343-94
  • スターラーバーセット 円筒形バーセット Thermo Fisher Scientific

    スターラーバーセット 円筒形バーセット

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1セット
    6日以内出荷
    Φ8×25.4mm以上のサイズには取り外し可能なセンターリング付
    仕様●合計入数:22●サイズ:Φ8×12.7mm、Φ8×19mm、Φ8×25.4mm、Φ8×38mm、Φ8×44.4mm、Φ8×50.8mm、Φ9.5×12.7mm、Φ9.5×25.4mm、Φ9.5×50.8mm ×各2;Φ8×31.8mm、Φ9.5×31.8mm、Φ9.5×38mm、Φ9.5×44.4mm ×各1●材質:アルニコV磁石(フッ素樹脂被覆)アズワン品番65-4340-62
  • スターラーバーセット 8角形バーセット Thermo Fisher Scientific

    スターラーバーセット 8角形バーセット

    Thermo Fisher Scientific
    1セット
    欠品中
    ピボットリング付
    仕様●合計入数:12●サイズ:Φ8×12.7mm、Φ8×16mm、Φ9.5×25.4mm、Φ9.5×38mm、Φ9.5×50.8mm、Φ9.5×63.5mm ×各2●材質:アルニコV磁石(フッ素樹脂被覆)アズワン品番65-4340-61
  • オービタルミキサー デジタル Thermo Fisher Scientific

    オービタルミキサー デジタル

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー。やさしく均一にミキシングする3D軌道。取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能。不安定な容器を固定するゴムバンド付。狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
    仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年アズワン品番65-4343-99
  • MX-S ボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ BIOLOGIX

    MX-S ボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ

    BIOLOGIX
    2,398税込2,638
    1個
    48日以内出荷
    MX-Sボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ
    アズワン品番65-3753-03
  • GLB-r250-r250用チューブアダプター 250mlx1本 GYROZEN

    GLB-r250-r250用チューブアダプター 250mlx1本

    GYROZEN
    24,980税込27,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様●適応チューブ:250mlチューブ●収容本数(1個あたり/4個合計時):1/4●サイズ:Φ62.5×87mmアズワン品番65-3832-18
  • FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific

    FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
    仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44
  • Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
    仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
  • Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート

    Thermo Fisher Scientific
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
  • Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。アズワン品番65-4344-14
  • Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。アズワン品番65-4344-15
  • 撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 50~600rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン

    撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ

    アズワン
    116,000税込127,600
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン

    撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
  • マグネティックインダクションスターラー Thermo Fisher Scientific

    マグネティックインダクションスターラー

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    97,980税込107,778
    1セット(25本)ほか
    4日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本アズワン品番65-4344-13
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • スターラーバーセット カラーコード 14-512シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スターラーバーセット カラーコード 14-512シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
  • スターラーバーセット 14-512シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スターラーバーセット 14-512シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷から24日以内出荷
  • 撹拌子 IKAFLONシリーズ IKA

    撹拌子 IKAFLONシリーズ

    IKA
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    水拭き用。面ファスナーにより糸の着脱が簡単です。
    仕様●形状:round●コーティング:PTFE●寸法:10×6mmアズワン品番65-3864-91
  • 撹拌子 IKAFLONシリーズ IKA

    撹拌子 IKAFLONシリーズ

    IKA
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップ付の軽量アルミ柄で疲れずラクにお掃除できます。極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。糸が外しやすい両端くぼみ形状。
    仕様●形状:round●コーティング:PTFE●寸法:80×10mmアズワン品番65-3864-92
  • 0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO

    0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ

    SONICBIO
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●対応モデル:Type 12,24●使用可能チューブ:各メーカー共通アズワン品番65-3835-01
  • 15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO

    15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ

    ISO
    20,980税込23,078
    1個(2本)
    18日以内出荷
    96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mLアズワン品番65-3831-85
  • コンラージ棒 ステム

    コンラージ棒

    ステム
    15,980税込17,578
    1箱(10本×100袋)
    7日以内出荷
    ディスポタイプの為、コンタミリスクが減ります。培養面にフィットしやすいよう、柄の部分に角度がつけてあります。電子線滅菌済。
  • 高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ

    高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ

    ユニチカ
    86,980税込95,678
    1本
    13日以内出荷から24日以内出荷
    粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
  • 強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン

    強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ

    アズワン
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷
    磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
    仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    272,000税込299,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
撹拌・粉砕・混合関連