カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NA-404用オプション品 NA-404シリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。15mL 5本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。仕様●適合機種 NA-404●チューブ15mL 5本用●カタン台●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください●写真は準備中に付き、掲載写真は、他の組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しません。アズワン品番65-8129-37
ミニウェーブシェーカー
バイオクラフト¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用仕様●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃アズワン品番67-0320-80
アームシェーカー
FINEPCR¥309,800税込¥340,7801台33日以内出荷腕を振ることができるのと同じ振動を与えることができます。置き方は縦・横どちらも対応します。マグネットによりアクセサリーの取外しが用意。仕様●サイズ:幅×奥行×高さ(mm)/225×175×220アズワン品番65-8887-48
3L×4 4連強力スターラー
日伸理化¥219,800税込¥241,7801個欠品中0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4アズワン品番65-8130-76
ミニディスクローター BC-710シリーズ
バイオクラフト¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応仕様●動作:高速回転●回転速度(rpm):3~60●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-73
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1台33日以内出荷手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ
日伸理化¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●フレックスアズワン品番65-8129-41
NA-404用オプション品 NA-404シリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。50mL 3本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。仕様●適合機種 NA-404●カタン台●50mL 3本用●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください。●写真は組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しませんアズワン品番65-8129-36
NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。アズワン品番65-8129-32
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル
日伸理化¥259,800税込¥285,7801個44日以内出荷アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43
汎用スターラー・ SWシリーズ
日伸理化¥65,980税込¥72,5781個17日以内出荷標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台
日伸理化¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷NA-201N用/NA-301N用 スプリング台。1升10mm角。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
攪拌子 3.8cm PTFE 5個入り
オーハウス¥13,980税込¥15,3781パック(5個)33日以内出荷オーハウスG3000対応仕様●テフロン(フッ素樹脂)●サイズ:3.8cmアズワン品番65-9242-68
汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用。火傷防止兼転倒防止枠。容器の転倒防止仕様●適合機種 SW-230HSアズワン品番65-8130-83
撹拌台加熱型高温ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用火傷防止兼転倒防止枠
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止仕様●適合機種 SW-380HS用アズワン品番65-8130-85
温度プローブ 20cm S/S
オーハウス¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷オーハウスG3000対応。サンプルの温度を計測します仕様●ステンレス製●サイズ:20cmアズワン品番65-9242-67
オイルバス+安全装置付強力スターラー
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個15日以内出荷オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56
エイトシェーカー
バイオクラフト¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-78
パーソナルシェーカー BCMシリーズ
バイオクラフト¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷から8日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
汎用スターラー・ SWシリーズ
日伸理化¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコードアズワン品番65-8130-73
NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●50mL×1本用アズワン品番65-8129-45
NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ
日伸理化¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型0.5mL /1.5mL兼用12本用2段組●本体・チューブ等は別売です。●写真は参考資料です。ホルダー部の仕様が異なります。本製品は2種利用可能なホルダーになっています。アズワン品番65-8129-29
NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ
日伸理化¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL×12本用2段組アズワン品番65-8129-28
NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ
日伸理化¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●1.5mL×8本用アズワン品番65-8129-43
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用アズワン品番65-8129-22
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用アズワン品番65-8129-20
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しませんアズワン品番65-8129-15
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60