カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MX-S ボルテックスミキサー
BIOLOGIX¥48,980税込¥53,8781式4日以内出荷さまざまなアプリケーションに使用できます。アダプターごとチューブを外さずボルテックス!!。※アクセサリーのロッド & アダプター使用時。スピード:最大2500rpm。オペレーションモード:固定もしくは連続。さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類(別売)仕様●動作/軌道範囲:オービタル/4mm●スピード範囲:最大2,500rpm●スピード表示:スケール●オペレーションモード:タッチスタートまたは連続運転●適応温度条件/湿度条件:5-40℃/80%●サイズ(W×D×H):127×160×130mm●重量:3.5kg●電源:110-120VAC、50/60Hz、60W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:MX-S本体、アダプター(01-1191)、電源ケーブル、マニュアル、保証書アズワン品番65-3752-94
GRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlコニカルx1本
GYROZEN¥7,998税込¥8,7981個63日以内出荷仕様●適応チューブ:15mlコニカルチューブ●サイズ:Φ17×105mmアズワン品番65-3832-26
GRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlx1本
GYROZEN¥7,998税込¥8,7981個63日以内出荷仕様●適応チューブ:10ml/15mlチューブ●サイズ:Φ17×94mmアズワン品番65-3832-15
Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷様々な細胞培養作業に最適で、さまざまな環境条件で使用するように設計されています。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。アズワン品番65-4344-12
BMBio ボルテックスミキサー用ヘッド
ビーエム機器¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ボルテックスミキサーBM-V2用プラットフォーム。マイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに適していますアズワン品番65-3825-34
BMBio ボルテックスミキサー
ビーエム機器¥59,980税込¥65,9781式4日以内出荷重さ3.8kg。4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサー。コンパクト設計。独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能。別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入
SONICBIO¥25,980税込¥28,5781個(500本)4日以内出荷BIORUPTOR(R) 消耗品。10ml 専用チューブ。滅菌済みアズワン品番65-3800-59
5mlチューブ用ホモジナイザー
ISO¥18,980~税込¥20,878~1個(2本)18日以内出荷ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
50mlチューブ用チップ Nanoruptor用
SONICBIO¥89,980税込¥98,9781個63日以内出荷Nanoruptor(R)用アクセサリー。チューブユニット。50ml専用共振棒1本入りセット。※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3835-77
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ
ISO¥18,980~税込¥20,878~1個(2本)18日以内出荷ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ
SONICBIO¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷BIORUPTOR(R) 1.5ml用アクセサリー。1.5mlチューブ用アタッチメント
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷直径23mm×9本の試験管ホルダーです仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74![ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61423269-240314-02.jpg)
ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入
OMNI[科学研究・開発用品]¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52
フッ素樹脂スターラー 1651シリーズ
コスモスビード¥999~税込¥1,099~1本11日以内出荷から13日以内出荷※棒は硬質1級ガラス製で、ハネはフッ素樹脂を利用し手軽に取りはずしができ、1本の棒にて2種のハネが使えます。
透明摺合撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1562シリーズ
コスモスビード¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から19日以内出荷※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1561シリーズ
コスモスビード¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷から20日以内出荷※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ
IKA¥189,800~税込¥208,780~1セット(3台)ほか6日以内出荷から33日以内出荷スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
多連式マグネチックスターラー MSシリーズ
アズワン¥99,600税込¥109,5601台23日以内出荷トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。仕様●多連式:3連●攪拌機能●▼回転数:最大1500rpm●▼容量:1L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:400×140●▼電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-81
マグネチックスターラー MSシリーズ
アズワン¥48,200~税込¥53,020~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥255,000税込¥280,5001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ
アズワン¥258,000~税込¥283,800~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。


























![ホモジナイザー用SUSジェネレーター OMNI[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61423278-240314-02.jpg)
![ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61423269-240314-02.jpg)
![ハンディーホモジナイザー PCジェネレーター用接続アダプター 交換用 OMNI[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61419830-240314-02.jpg)