絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 3.97(1)
管接続口径
- 5/32
- 1/8(15)
- 1/4(12)
- 3/8(9)
- 1/2(7)
- M5(10)
使用流体
- 空気(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
3.97(1)
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ