絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(5)
- 6(8)
- 6.35(2)
- 7.94(2)
- 8(6)
- 9.53(2)
- 10(5)
- 12(4)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(6)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
- M5(6)
使用流体
- その他(2)
- 水(2)
- 空気(9)
ねじの種類
- M(4)
- R(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 1(8)
- 1.0(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(7)
- BeHAUS(2)
PISCO(ピスコ)・BeHAUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
6(8)
6.35(2)
7.94(2)
8(6)
9.53(2)
10(5)
12(4)

スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ チューブ外径
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ