絞り込み
間口(mm)
- 900
- 350(1)
- 400(1)
- 508(1)
- 600(41)
- 700(23)
- 750(10)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1500(2)
ブランド
- マルゼン[厨房機器](2)
コンロ台とは、一般家庭のキッチンや飲食店の厨房において、コンロを設置するための台。通常は流し台、調理台と併設、使用されています。流し台、調理台と同様にほとんどがステンレス製。メーカーによってはガス台という名称で取り扱われています。ガスコンロを設置したときに高さが合うように、流し台、調理台より一段低く作られたものが多いです。家庭用は構造部は木製で化粧扉の付いた収納部があり、天板のみステンレス。業務用は全体がステンレス製となっています。
「間口(mm)」から絞り込む
350(1)
400(1)
508(1)
600(41)
700(23)
750(10)
900
1000(2)
1200(2)
1500(2)
![ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490737-250604-02.jpg)
ガスコンロ台 バックガード無
マルゼン[厨房機器]¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ厚さ(mm)【バックガード】なし高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】なしアジャスト-15~+25mm材質(脚)SUS304 (Φ38 パイプ脚)有効寸法(mm)【スノコ上】405![ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490746-250604-02.jpg)
ガスコンロ台
マルゼン[厨房機器]¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げアジャスト-15~+25mm材質(脚)SUS304有効寸法(mm)【スノコ上】405




![ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490737-250604-02.jpg)
![ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490746-250604-02.jpg)










![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)