絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 3/8(29)
- 1/2(19)
- M3(25)
- M4(47)
- M5(40)
- M6(64)
- M8(90)
- M10(89)
- M12(80)
- M14(23)
- M16(77)
- M18(15)
- M20(64)
- M22(26)
- M24(37)
- M30(18)
- W1/4(12)
- W1/2(35)
- W5/8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(5)
- 50(7)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(7)
- 110(3)
- 120(5)
- 125(3)
- 140(4)
- 150(8)
- 180(5)
- 200(5)
- 285(7)
- 1000(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(21)
- S45C(1)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(8)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(24)
- その他(1)
ねじ山種類
- ウィット(22)
- ウィット(左)(2)
ウィット・ウィット(左)
種別
全ねじ(27)
全ねじ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(23)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(1)
モノタロウ・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(47)
M5(40)
M6(64)
M8(90)
M10(89)
M12(80)
M16(77)
M20(64)
M24(37)
W1/2(35)
ねじの呼びをもっと見る

メーター寸切 インチ・ウイット
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000ねじの呼び寸法W3/8表面処理ユニクロ(六価クロム)1インチ当たり山数16ねじ山種類ウイット
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット
大阪魂(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(10本)当日出荷ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。種別全ねじ材質鉄呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥429税込¥4721本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥75~税込¥83~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥909税込¥1,0001箱(1本)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000山数16表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット(左)
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851本3日以内出荷用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)285表面処理ユニクロメッキ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥3,798~税込¥4,178~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90








![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)









![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)