絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 1/4(126)
- 5/16(119)
- 3/8(146)
- M2(117)
- M3(663)
- M4(991)
- M5(1,129)
- M6(1,618)
- M8(1,754)
- M10(1,629)
- M12(1,487)
- M14(475)
- M16(906)
- M18(179)
- M20(576)
- M22(235)
- M24(291)
- M30(128)
- W1/2(110)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 12(17)
- 16(33)
- 20(55)
- 25(58)
- 30(24)
- 32(36)
- 35(22)
- 38(36)
- 40(28)
- 45(32)
- 50(64)
- 55(21)
- 60(24)
- 65(33)
- 70(21)
- 75(39)
- 90(33)
- 100(34)
- 150(14)
- 1000(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(22)
- SUS310S(1)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(103)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- SS400(4)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
頭部形状

丸(2)

六角(89)

六角穴付き(5)

根角ボルト(1)

皿(3)
種別
その他(19)
全ねじ(103)
半ねじ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(2)
- 1.58(16山)(111)
- その他(1)
0.63(40山)・1.58(16山)・その他
表面処理
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(13)
- クローム(4)
- ドブメッキ(10)
- ニッケル(5)
- パシペート(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(24)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(92)
- ウィット(左)(2)
ウィット・ウィット(左)
取付穴形状

すりわり(5)

六角穴(5)
すりわり・六角穴
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(121)
- エスコ(15)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- JAPPY(3)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- 由良産商(2)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- カメダデンキ(1)
- 南電機(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- 豊和(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・由良産商・TRUSCO・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・カメダデンキ・南電機・池田金属工業・八幡ねじ・豊和
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
メーター寸切 インチ・ウイット
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000ねじの呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット
大阪魂(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(10本)当日出荷ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。種別全ねじ材質鉄呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(9個)ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥429税込¥4721本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥93税込¥1021本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥619~税込¥681~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥75~税込¥83~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥999~税込¥1,099~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
ドブ漬け ボルトセット
カメダデンキ(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(4セット)当日出荷セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17












![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)


![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)




















![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)