絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1-1/2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アソー(1)
- ツツミ工業(2)
- ナゴヤ(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
材質
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 10(1)
- 40(1)
種類
ニップル(2)
ホースジョイント(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 42
- 32(5)
- 34(6)
- 37(6)
- 38(7)
- 40(6)
- 41(9)
- 43(6)
- 44(7)
- 45(10)
- 46(6)
- 50(12)
- 52(5)
- 53(8)
- 55(8)
- 59(9)
- 60(7)
- 73(10)
- 80(6)
- 100(5)
- 寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他