絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ平角缶広口コック付 20L 三商

    ポリ平角缶広口コック付 20L

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
  • サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光

    サンプラテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    仕様遮光トラスコ品番836-2224容量(L)5ねじ山20A取手片手
  • 5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ

    5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
  • ボルディー ウォータータンク CAPTAIN STAG

    ボルディー ウォータータンク

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • フロロバリアタンク サンプラテック

    フロロバリアタンク

    サンプラテック
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
  • 両口灯油缶 コダマ樹脂

    両口灯油缶

    コダマ樹脂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
    用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • グリッパータンクBK (蛇口コック付) タンゲ化学工業

    グリッパータンクBK (蛇口コック付)

    タンゲ化学工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
    材質(本体)ポリエチレン材質(部品)ポリプロピレン
  • Asnt ホイールタンク タンゲ化学工業

    Asnt ホイールタンク

    タンゲ化学工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。
    材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95ミリタリーグレー容量(L)20口径(Φmm)38(両口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37
  • タマカン(UNマーク取得) ケニス

    タマカン(UNマーク取得)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(4個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様片口、目盛なし、中栓付材質ポリエチレン(PE)容量(mL)5000容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
    材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
  • プラスチックドラム(UNマーク取得) ケニス

    プラスチックドラム(UNマーク取得)

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
    付属品蓋・封印ピン材質超高分子PE基準規格UNマーク
  • 10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ

    10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B材質ポリエチレン質量(g)769容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
  • 100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器 エスコ

    100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
  • コック付ボトル BeHAUS

    コック付ボトル

    BeHAUS
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    コック付で小出しに便利です。
    材質ポリエチレン中栓付き
  • ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテック

    ブックボトルコック付(中栓付)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
    材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
  • 振り子式ポリタンクサーバー アズワン

    振り子式ポリタンクサーバー

    アズワン
    36,500税込40,150
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)490×290×770
  • 角型手提瓶(目盛りなし) アズワン

    角型手提瓶(目盛りなし)

    アズワン
    2,594税込2,853
    1個
    当日出荷
    仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
  • ポリエチレン 丸ボトル TG シービープラス

    ポリエチレン 丸ボトル TG

    シービープラス
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
  • ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ウォーターグリーンコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテック

    PE取手付瓶 広口瓶

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付のボトルです。
    用途薬品の保管に。容量(mL)5000容量(L)5トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)乳白色高さ(mm)335口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
  • 液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻

    液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】

    小泉製麻
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)167幅(mm)60厚さ(mm)5グレー
  • スパウトバッグ 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ

    瑞穂化成工業
    739税込813
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
    用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
  • 扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業

    扁平缶両口 5L ノズルなし

    瑞穂化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
  • 扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • ポリエチレン(PE)KM缶 三宝

    ポリエチレン(PE)KM缶

    三宝(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶
    7日以内出荷
    寸法(mm)□240×422容量(L)22口内径(Φmm)175
  • ポリコン コクゴ

    ポリコン

    コクゴ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬にグレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
  • MJテナー ケミカルコック付 三商

    MJテナー ケミカルコック付

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
    材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • ロンテナーインコンテナー 三商

    ロンテナーインコンテナー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
    種別フタ付本体側面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
  • ロンテナーインコンテナー 三商

    ロンテナーインコンテナー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
    種別フタ付天面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    遮光性に優れます。
    材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)

    バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン
  • 20L ポリタンク(ノズル付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル付)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。
    仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970容量(L)20ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • 抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合(キャプテンスタッグ商品)M-9533 抗菌 ボルディーウォータータンク20LM-8853 ボルディー ウォータータンク20LM-1431 抗菌 ボルディー ウォータータンク10LM-9542 ボルディー ウォータータンク10L材質本体:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)寸法(mm)(約)外径132×25(内径122)
  • 扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口5L用キャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 活栓付タテ型タンク TARSONS

    活栓付タテ型タンク

    TARSONS
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    口内径(Φmm)85.5材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ポリ角ビン BeHAUS

    ポリ角ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    隙間なく並べて効率よく収納できます。
    材質ポリエチレンボトル形状角型中栓付き
  • ポリテナー 正角20L細口 サンプラテック

    ポリテナー 正角20L細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様正角、細口、中栓付容量(L)20口内径(Φmm)52外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ