カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(7)
- 0.2~0.4未満(7)
- 0.4~0.6未満(9)
- 0.6~0.8未満(1)
- 1~2未満(24)
- 2~3未満(25)
- 3~4未満(9)
- 4~5未満(26)
- 5~6未満(57)
- 6~7未満(7)
- 7~8未満(6)
- 9~10未満(7)
- 10~20未満(99)
- 20~30未満(120)
- 30~40未満(10)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(13)
- 瑞穂化成工業(69)
- アズワン(42)
- 三商(29)
- エム・あい(21)
- サンプラテック(20)
- TRUSCO(16)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(16)
- ケニス(15)
- エスコ(14)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- CAPTAIN STAG(11)
- 小泉製麻(11)
- BOLL(10)
- GA(グリーンエース)(9)
- シービープラス(9)
- 千曲化成(9)
- 積水成型工業(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- コクゴ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

減容ボトル 2L
瑞穂化成工業¥419税込¥4611個(2L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)162幅(mm)162色ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 18L
瑞穂化成工業¥1,298税込¥1,4281個(18L)欠品中使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)254幅(mm)254色ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 10L
瑞穂化成工業¥1,198税込¥1,3181個(10L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)225幅(mm)225色ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
取手付大型ボトル
レオナ¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。トラスコ品番249-8619材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)250色乳白色容量(mL)10000高さ(mm)390奥行(mm)250容量(L)10口径(Φmm)83直径(mm)250取手付目盛間隔(mL)1000
30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】
小泉製麻¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVC色ホワイトキャップ外径(Φmm)49
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー
エム・あい¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用
ロンテナー(コック付)
GA(グリーンエース)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から8日以内出荷試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
Asnt ミリタリータンク
タンゲ化学工業¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン色ミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)
正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
ニッコー¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。使用温度範囲(℃)0~70
10Lポリタンク(ノズル・コック付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319容量(L)10ノズル長(mm)245
角型容器 取手付
三商¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。材質本体・キャップ・中栓:PE容量(L)4口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓有パッキン無
BB缶 コック付
三商¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
ブックボトル コック付
三商¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から6日以内出荷実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛有口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
正角缶 ケミカルコック付
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
扁平缶 封印キャップ
瑞穂化成工業¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶ゲージ管付
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン容器ソケット付
瑞穂化成工業¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。色白材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
20L ポリタンク(ノズル・コック付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
扁平缶広口10L用パッキン
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。用途パッキンの交換・紛失時等適合0192、0192GY、0194、0194GY材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
PE 1口缶 (中栓・キャップ付)
シービープラス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質:ポリエチレン容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
扁平缶 広口瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,772~税込¥3,049~1個翌々日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可